しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス
材質研磨層/ダイヤモンド砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ
寸法(mm)ウエット時:約75×45×10
耐熱温度(℃)60
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固な焼きつき、コゲつきも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途IH調理器・ガスコンロのガラス天板
材質研磨層/ケイ酸塩鉱物砥粒、保水層/PVAスポンジ
寸法(mm)ウエット時:約75×45×10
耐熱温度(℃)60
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
形状オフセット型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600
最高使用周速度(m/min)2700
適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
外径(mm)150
厚さ(mm)25
穴径(Φmm)25.4
粒度80
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×25×25.4
適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、浴室洗剤等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス
材質研磨層/アルミナ砥粒・無機フィラー、保水層/PVAスポンジ
寸法(mm)ウエット時:約75×45×10
耐熱温度(℃)60
適合用途鏡・ガラス用
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、シンク、洗面台、浴室などの水まわりのツヤと輝き復活洗浄剤。ヌメリ・水アカ・石鹸カスを除去、除菌、抗菌効果があるので、衛生的。週1回のお掃除でピカピカ持続。使用可能なもの:ステンレス、水栓、排水溝、鏡・ガラス類、衛生陶器・タイル、人工大理石・FRPを含むプラスチック製品(強く擦ると対象物にキズを付ける恐れがある為、あらかじめ目立たない部分で試してから使用してください。
用途キッチンシンク、洗面台、浴室まわりの洗浄
成分クエン酸(0.8%)、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、研磨剤、除菌材、抗菌剤、水軟化剤、光沢剤
液性弱酸性
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1本(260g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨面に水分を自動供給ウロコ状汚れを強力除去!
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+高硬度ダイヤモンド粒子の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラスのスケール汚れ落としまたは下地処理
使用場所浴室
適合用途風呂掃除
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード