2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2関節で手元を明るく照らします。 お子様用としても最適です。 2関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
用途デスクスタンドライト 電球の種類LED 電源コード(m)1.5 アームフレキシブル 調光の可否 消費電力(W)12.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×360×440 質量(kg)1.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 調光方式5段階 光源寿命40000時間 材質ABS、PC 明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当 USBポート1口/5V2.1 ベース径(Φmm)183
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元に影を作らない可動自在な3関節アーム。 明るさが選べる調光機能付き。 3関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示で。 USBポートをつないでスマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
用途デスクスタンドライト 材質ABS、PC 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12.4 電源コード(m)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×538×440 ベース径(Φmm)183 光源寿命40000時間 アームフレキシブル 明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当 USBポート1口/5V2.1 調光方式5段階 電球の種類LED 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)