カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • バタフライバルブ(10)
絞り込み
ブランド
  • OKM(オーケーエム)
  • KITZ(キッツ)(50)
  • 東洋バルヴ(41)
  • 巴バルブ(23)
  • 大阪サニタリー(4)
  • アサヒAV(1)
  • フジトク(1)
  • セキスイ(2)
  • コンサス(7)
  • カクダイ(2)
  • エスコ(15)
  • ホッティーポリマー(10)
  • RS PRO(9)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • 日野自動車(3)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
  • ヤガミ(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • コスモ・テック(2)
呼び径(A)
  • 40(4)
  • 50(7)
  • 65(8)
  • 80(8)
  • 100(9)
  • 125(9)
  • 150(9)
  • 200(6)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 550(2)
  • 600(2)
材質
  • アルミ(4)
  • ゴム(2)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(4)
ハンドル形状
  • ギア式(9)
  • レバー式(2)
使用流体
  • 使用流体(1)
呼び径(B)
  • 3/4(2)
  • 1-1/2(4)
  • 2(7)
  • 2-1/2(8)
  • 3(8)
  • 4(9)
  • 5(9)
  • 6(9)
  • 8(6)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
3/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12・14・16・18・22・24
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(9)
バタフライバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(6)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
1・1.4・1.5・2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バタ弁」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)消防防災設備用認定品 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
用途消防認定品材質(本体)FCD450最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13バルブ種類バタフライバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)消防防災設備用認定品 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
用途消防認定品材質(本体)FCD450最高使用圧力(MPa)1.4材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13バルブ種類バタフライバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)消防防災設備用認定品 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
用途消防認定品材質(本体)ADC12最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS14バルブ種類バタフライバルブ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)建築設備用 汎用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブOKM(オーケーエム)
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業材質(本体)SCS13適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 高圧用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 高圧用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。 本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。
用途一般工業使用温度範囲(℃)120適合フランジ(標準)JIS:16K/20K最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ガスケット)EPDM塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー材質(弁体)SCS13材質(弁箱)FCD450耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)材質(弁棒)SUS403バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 汎用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
299,800税込329,780
1台
12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム)ギア式バタ弁(給水給湯用)OKM(オーケーエム)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム)ギア式バタ弁OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム)バタフライバルブ(アルミダイカスト)OKM(オーケーエム)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から13日以内出荷
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
エバタ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら