「okm 電動バタフライ弁」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用
材質シートリング:EPDM
形状ストレート
材質(本体)ADC12
種類バタ弁
寸法(面間)JIS B 2032 46系列
使用温度範囲(℃)-20~120
フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)
アクチュエータの種類ギヤー式
適合フランジJIS:10K
最高使用圧力(MPa)1.0
ハンドル形状ギア式
材質(ステム)SUS420J2
塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
材質(ディスク)SCS13
耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用
形状ストレート
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~120
適合フランジJIS:10K
最高使用圧力(MPa)1.0
塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー
面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列
バルブ種類バタフライバルブ
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備
ハンドル形状ギア式
バルブ種類バタフライバルブ
樹脂弁体PPSを開発。
OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。
トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。
オールアルミ、ダイキャストボディ。
JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途水処理設備・一般工業用
材質(本体)ADC12
フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)
ハンドル形状ギア式
塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業
最高使用圧力(MPa)1
主な用途一般工業、造船、建築設備用
材質(Oリング)NBR
素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄
耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。
本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業
材質(本体)SCS13
適合フランジJIS:5K、10K
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)PTFE
材質(ガスケット)ノンアスベスト
塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装
材質(弁体)SCS13
材質(ブッシュ)SUS304+PTFE
耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)
材質(弁棒)SUS304
バルブ種類バタフライバルブ
用途消防認定品
材質(本体)ADC12
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS14
バルブ種類バタフライバルブ
用途消防認定品
材質(本体)FCD450
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS13
バルブ種類バタフライバルブ
高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ
タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。
本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。
用途一般工業
使用温度範囲(℃)120
適合フランジ(標準)JIS:16K/20K
最高使用圧力(MPa)2
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(Oリング)EPDM
材質(ガスケット)EPDM
塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー
材質(弁体)SCS13
材質(弁箱)FCD450
耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類バタフライバルブ