ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時
フランジ(トップ)ISO5211/1準拠
適合フランジJIS 10K
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水・薬品
本体形状中心型ウェハータイプ
ハンドル形状ギヤ式
加圧方式(流れ方向)両方向シール
ガスケット(配管用)不要
塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)
材質(弁体)SCS14
面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途建築一般用
仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式
材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70
使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70
適合フランジJIS10K
接続方式ウエハ形
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状ギヤ式
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用
使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70
接続方式ウエハ形
ハンドル形状レバー式
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用
材質シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)ステンレス(SCS13)
【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)
バルブ型式ロックレバー式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
ハンドル形状レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。
世界特許のコサインカーブ構造シートリング
球面弁体により大幅に耐久性向上
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール
ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)
バルブ型式複作動空気圧シリンダ式
使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類バタフライバルブ
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。
コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。
トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。
二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式ロックレバー式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
ハンドル形状レバー式
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
バルブ種類バタフライバルブ
中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。
全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。
芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式ウォームギヤ式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)
適合フランジJIS16K
最高使用圧力(MPa)1.6
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
ハンドル形状ギヤ式
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
バルブ種類バタフライバルブ
【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)
バルブ型式ウォームギヤ式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
ハンドル形状ギヤ式
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式空気圧シリンダ式
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)
使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)シリコン+PTFEコーティング
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)
使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)シリコン+PTFEコーティング
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
シール性能を高め信頼性を向上。
重ケミカルにも耐える。
ヘビーデューティー仕様(847T)。
ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。
新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-20~200
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)PFA
ハンドル形状ウォームギア式
材質(弁体)SCS13+PFAライニング
シール性向上。
TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
耐久性向上。
ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)
バルブ型式ウォームギヤ式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギヤ式
材質(弁体)ステンレススチール(SCS13)
新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。
全閉差圧2MPaでも安定シーリング。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式ウォームギヤ式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)
最高使用圧力(MPa)2
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
ハンドル形状ギヤ式
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
バルブ種類バタフライバルブ
JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。
材質シートリング:NBR
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)
タイプロックレバー式
使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、
適合フランジJIS10K
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水
ハンドル形状レバー式
材質(弁体)SCS14
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。
接続ウエハー
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)
使用流体水
ハンドル形状ギヤ式
最高許容圧力(MPa)1
種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃
適合フランジJIS10K
連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70
呼び圧力5K・10K
関連キーワード