フラットトップキャップは液漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用し、上部への書き込みも容易です。ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞、蛋白質の吸着が少ない性質を有しています。ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適していますが、ポリプロピレンと比較して許容遠心力は小さくなります。印刷目盛は耐薬品性の高いインクを使用することにより、はがれ落ちがほとんどなく読み取りも容易です。書き込み用マーキングスポット付です。バルク包装品は再シールできるジッパー付パッケージを採用。使い残した遠沈管もジッパーによって再密閉可能です。DNase, RNase, DNAフリー。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。2445-050はリーズナブルな価格の製品で仕様が異なります。タイトシール・スクリューキャップを採用しています。白インク目盛、書き込み用マーキングスポット付です。DNase, RNase, Human DNAフリー
材質(本体/CAP)PP/HDPE
容量(mL)50
サイズ(mm)29×116
1箱(300個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード