密閉醤油差し250mlIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)4日以内出荷
熱湯消毒ができるので衛生的。シンプルなデザインが好評です。
密閉式のフタが醤油の風味を長く保持します。
切れが抜群!
シリコーン製のノズルはキレが良いです。
熱湯消毒OKです。
耐熱ガラス製なので熱湯消毒ができて清潔です。
分量を調整して注げます。
空気穴を押さえて調整できますので、塩分の取りすぎを防止します。
匂い移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスだから変色・匂い移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!
本体は食洗機OK!
お手入れ簡単!サラッと洗いやすくいつも清潔。
仕様食器洗浄乾燥機使用可(※フタ以外)材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス色クリア容量(mL)250質量(g)270寸法(cm)5.3×20.5耐熱温度(℃)ポリプロピレン:120、シリコーンゴム:200
IWAKI メスフラスコ 茶 エクセレントIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。
材質硼珪酸ガラス【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1)色茶
三角フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)当日出荷から23日以内出荷
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
メスフラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)当日出荷から6日以内出荷
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
試薬びん 広口IWAKI(AGCテクノグラス)当日出荷から10日以内出荷
ビーカー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)入数(個)1
メンブレンフィルターシステムIWAKI(AGCテクノグラス)翌々日出荷から7日以内出荷
材質メンブレン:PESPLUSメンブレン直径(Φmm)70穴径メンブレン:0.22μL
共通試薬瓶広口 白IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から6日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ広口
ボウルIWAKI(AGCテクノグラス)欠品中
シンプルで使いやすく、映えるガラスボウルですかき混ぜる時の安定感が好評で、使いやすい耐熱ガラスボウルです。冷蔵庫からそのまま出して電子レンジ・オーブンの使用や調味料を混ぜたりとボウル一つでできるので時短につながります。酸や塩分の強い食品を入れても変色しないため油汚れや色・匂い移りもつきにくく、いつも清潔に保てます。ガラスだから変色・匂い移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません。同シリーズ、サイズ違いのボウルは入れ子収納可能です。
仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス耐熱温度(℃)120電子レンジ○
IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から7日以内出荷
平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から5日以内出荷
平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
共通試薬瓶細口 白IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から6日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ細口
共通試薬瓶細口 茶IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
材質ほうけい酸ガラス色茶キャップ形式共栓口タイプ細口
共通試薬瓶広口 茶IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
材質ほうけい酸ガラス色茶キャップ形式共栓口タイプ広口
プラスチックピペット(オールプラスチック包装)IWAKI(AGCテクノグラス)¥44,980~税込¥49,478~
1箱(200本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxicDNase, RNase, DNAフリー容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。
プラスチックピペット5mL(オールプラスチック包装)IWAKI(AGCテクノグラス)5日以内出荷
ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxicDNase, RNase, DNAフリー容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。
ビーカー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)6日以内出荷から13日以内出荷
丈夫で耐熱性に優れたビーカー
オイル差しIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)6日以内出荷から13日以内出荷
クールなデザインが目を引きます。上質感があり贈り物にも最適です。
材質(フタ)ステンレス、ポリプロピレン、シリコーンゴム耐熱温度(℃)(ポリプロピレン)120、(シリコーンゴム)200