用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72質量(g)750使用環境温度(℃)-40~+50耐振動性能15.3G保護等級IP6K9K(IP67~68相当)材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース