用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY
コード長さ(m)約5
コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
フォークリフト用バッテリープラグ
メーカーシバタ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
フォークリフト用スタータースイッチ
メーカートヨタ
純正品番57590-23323-71相当品
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フォークリフトの座席シートに敷くだけで快適な座り心地になるオールシーズンシートカバーです。
夏暑く冬寒いゴルフ場を走るゴルフカートでも採用されている素材を使用しています。
夏は蒸れないので汗でべたつかず、冬は暖めた空気を逃さずポカポカ。
取付もマジックテープで簡単装着です。
寸法(横×縦)(mm)背もたれ部:上部370/下部330×440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)奥380/手前450×430
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ブレーキペダル用カバー
用途ブレーキペダル、クラッチペダル、インチングペダルに。
こんなお得な商品も!

DCコンバーター DC48V-12V
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
用途防滴仕様・10Aの高出力!
寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC48
出力電流(A)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
リーフチェーンの延び限界を簡単確実に測定できます。
用途マストチェーンの劣化による事故防止に!
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フォークリフト用ホーン
メーカーシバタ
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト
適合(汎用品)フォークリフト・建機全般
質量(g)325
消費電力(W)5
定格電圧(V)DC10~80
保護等級IP68
動作温度範囲(℃)-30~65
フォークリフト用ポイント
メーカーニッサン
純正品番22145-89901相当品
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状69Dスピード式
材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理
適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
用途フォークリフト用
適合メーカートヨタL&F
適合型式6FG(D)1.0~4.5
縦(mm)約880
横(mm)約910
純正品番54105-23600-71相当品
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト
材質(本体)アルミダイキャスト
材質(ステー)ステンレス
燃料タンク用キャップの汎用品です。
用途1~3トンフォークリフト用
適合(トヨタリフト)23320-23600-71相当品、(TCMリフト)216G2-22051、(コマツリフト)3EB-41-31990相当品、(日産リフト)17251-79920相当品、(三菱リフト)91364-02300相当品、(住友リフト)5242326-78相当品
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途フォークリフト用
適合メーカートヨタL&F
適合型式5FG(D)1.0~4.5
縦(mm)約900
横(mm)約925
純正品番54105-23000-71相当品
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト
仕様LED作業灯:12V~25V
消費電力(W)12(3×4)
色温度(K)約6000
防塵防水性能IP69
明るさ(Lm)960
動作電圧(V)DC10-30
ビームタイプスポットビーム
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
用途フォークリフト用
適合メーカーフォークリフト各社
適合型式リーチフォークリフト
縦(mm)約635
横(mm)約1160
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状71Dスピード式
材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理
適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
小型・軽量で使いやすい!
材質アルミダイカスト・ポリカーボネート
質量(g)380(本体のみ)
消費電力(W)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5
取付ボルト8mm
保護等級IP67
色温度(K)6000
明るさ(Lm)1800(理論値)
許容電圧(V)DC10~80
ビームタイプ集光タイプ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)
電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)
消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)
LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒
明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72
質量(g)750
使用環境温度(℃)-40~+50
耐振動性能15.3G
保護等級IP6K9K(IP67~68相当)
材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)
接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース
フォークリフト用アクスルブッシュ
幅(mm)38
内径(Φmm)50
外径(Φmm)55
メーカーコマツ
純正品番34A-42-11411相当品
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
ターボファン(SFV-01G)専用のマグネットプレートです。
仕様42Φネオジムマグネット2個+100×40mmプレート
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
フォークリフト用補修部品
適合機種コマツ 2~3トン 15~18型 / 1~1.8トン 20,21型等 AT車用
適合品番3EB-56-43221相当品
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
小型ボディで設置場所自由です。
用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適
その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)1200
発光色白
保護等級IP67
色温度(K)5000~6500
光度(cd)2000
LED使用数(個)5W×1灯
動作温度範囲(℃)-20~60
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ