14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)LEDセーフティーライト
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト 寸法(mm)70×80.6×95.7 定格電圧(V)DC12~48 全光束(Lm)(全)30、(部分)2000 保護等級IP67 光度(cd)17000 LED使用数(個)3W×1pcs 動作温度範囲(℃)-30~85 配光タイプスポット光・点滅
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)アーチライト
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト 適合(汎用品)フォークリフト・建機全般 質量(g)325 消費電力(W)5 定格電圧(V)DC10~80 保護等級IP68 動作温度範囲(℃)-30~65
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)LEDワークライト
小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト 仕様LED作業灯:12V~25V 消費電力(W)12(3×4) 色温度(K)約6000 防塵防水性能IP69 明るさ(Lm)960 動作電圧(V)DC10-30 ビームタイプスポットビーム
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)LEDワークランプ
小型ボディで設置場所自由です。
用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適 その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用 定格電圧(V)DC12~48 全光束(Lm)1200 発光色 保護等級IP67 色温度(K)5000~6500 光度(cd)2000 LED使用数(個)5W×1灯 動作温度範囲(℃)-20~60
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)DC用LED27Wワークライト
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍 屋外や現場作業にも便利です! 定格電圧(V)DC12~48 消費電力(W)27 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm) 本体質量(g)355 光源3Wチップx9個 明るさ(Lm)2150(理論値) 保護等級IP67 材質(本体)アルミダイキャスト 付属品ボルト8mm、ナット、ステー
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

小型・軽量で使いやすい!
材質アルミダイカスト・ポリカーボネート 質量(g)380(本体のみ) 消費電力(W)21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5 取付ボルト8mm 保護等級IP67 色温度(K)6000 明るさ(Lm)1800(理論値) 許容電圧(V)DC10~80 ビームタイプ集光タイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

シバタ(フォークリフト)LEDヘッドライト
視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く) 電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。) 消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5) LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒 明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72 質量(g)750 使用環境温度(℃)-40~+50 耐振動性能15.3G 保護等級IP6K9K(IP67~68相当) 材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器) 接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)LEDワークライト
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト 仕様LED作業灯:12V~24V 消費電力(W)6(1.5×4) 色温度(K)約6000 防塵防水性能IP69 明るさ(Lm)1050(理論値) 動作電圧(V)DC10-30 ビームタイプフラットビーム
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

シバタ(フォークリフト)リン酸鉄モバイルバッテリー
高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー 「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心 本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単
質量(g)約1500 電圧(V)DC12.8 ±10% 保護等級IP65相当 電池リン酸鉄リチウム 取付け方法強力マグネット 充電時間(時間)4~5 電池残量表示LED 4段階表示 バッテリー容量(mAh)6000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×95×46 過電圧保護(V)DC14.4
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

シバタ(フォークリフト)LEDワークランプ
用途リーチフォークリフト、小型車両の前照灯やバックランプ・補助灯にも。 定格電圧(V)DC12~48 全光束(Lm)600 発光色 保護等級IP66 色温度(K)5000~6500 光度(cd)500 LED使用数(個)5W×2灯 動作温度範囲(℃)-20~60
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)LEDワークライト
材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート 質量(g)436 消費電力(W)22 使用温度(℃)-30~+60 取付ボルト8mm 保護等級IP68 色温度(K)約5500 明るさ(Lm)3300 動作電圧(V)DC10~80 ビームタイプフラットビーム
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)ティルトシリンダーブーツ
砂塵等による傷、海沿い・冷凍庫での錆などを未然に防ぐことができます。
用途ティルトシリンダーのロッド部保護に。 付属品ステンレスバンド 2個 材質ゴム(NCR-150) 適合カウンターリフト1.0~3.0t車など(必ず寸法を確認してください。)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)LEDランタン
注意。ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。出荷時のバッテリー容量は半分程度になります。ご使用前に必ず充電を行って下さい。
付属品USB充電ケーブル 電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下 機能照度切替:ボリュームスイッチ0~100% バッテリーリチウムイオン18650 防塵防水性能IPX5(充電口カバー装着が必要) 明るさ(Lm)400
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)