LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト
適合(汎用品)フォークリフト・建機全般
質量(g)325
消費電力(W)5
定格電圧(V)DC10~80
保護等級IP68
動作温度範囲(℃)-30~65
小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト
仕様LED作業灯:12V~25V
消費電力(W)12(3×4)
色温度(K)約6000
防塵防水性能IP69
明るさ(Lm)960
動作電圧(V)DC10-30
ビームタイプスポットビーム
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
小型ボディで設置場所自由です。
用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適
その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)1200
発光色白
保護等級IP67
色温度(K)5000~6500
光度(cd)2000
LED使用数(個)5W×1灯
動作温度範囲(℃)-20~60
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
小型・軽量で使いやすい!
材質アルミダイカスト・ポリカーボネート
質量(g)380(本体のみ)
消費電力(W)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5
取付ボルト8mm
保護等級IP67
色温度(K)6000
明るさ(Lm)1800(理論値)
許容電圧(V)DC10~80
ビームタイプ集光タイプ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍
屋外や現場作業にも便利です!
定格電圧(V)DC12~48
消費電力(W)27
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)
本体質量(g)355
光源3Wチップx9個
明るさ(Lm)2150(理論値)
保護等級IP67
材質(本体)アルミダイキャスト
付属品ボルト8mm、ナット、ステー
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー
「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心
本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単
質量(g)約1500
電圧(V)DC12.8 ±10%
保護等級IP65相当
電池リン酸鉄リチウム
取付け方法強力マグネット
充電時間(時間)4~5
電池残量表示LED 4段階表示
バッテリー容量(mAh)6000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×95×46
過電圧保護(V)DC14.4
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)
電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)
消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)
LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒
明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72
質量(g)750
使用環境温度(℃)-40~+50
耐振動性能15.3G
保護等級IP6K9K(IP67~68相当)
材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)
接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト
仕様LED作業灯:12V~24V
消費電力(W)6(1.5×4)
色温度(K)約6000
防塵防水性能IP69
明るさ(Lm)1050(理論値)
動作電圧(V)DC10-30
ビームタイプフラットビーム
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト
寸法(mm)70×80.6×95.7
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)(全)30、(部分)2000
保護等級IP67
光度(cd)17000
LED使用数(個)3W×1pcs
動作温度範囲(℃)-30~85
配光タイプスポット光・点滅
用途リーチフォークリフト、小型車両の前照灯やバックランプ・補助灯にも。
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)600
発光色白
保護等級IP66
色温度(K)5000~6500
光度(cd)500
LED使用数(個)5W×2灯
動作温度範囲(℃)-20~60
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート
質量(g)436
消費電力(W)22
使用温度(℃)-30~+60
取付ボルト8mm
保護等級IP68
色温度(K)約5500
明るさ(Lm)3300
動作電圧(V)DC10~80
ビームタイプフラットビーム
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
砂塵等による傷、海沿い・冷凍庫での錆などを未然に防ぐことができます。
用途ティルトシリンダーのロッド部保護に。
付属品ステンレスバンド 2個
材質ゴム(NCR-150)
適合カウンターリフト1.0~3.0t車など(必ず寸法を確認してください。)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード