140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シバタ(フォークリフト)リフトチェーン
一部の3トン系フォークリフト用等 両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン ピッチ(mm)25.4(図P) プレート組合せ3×4 プレート幅(mm)24.1(図H)(最大) プレート厚(mm)4.0(図T) ピン径(Φmm)9.53(図D) ピン長さ(mm)32.70(図G) 寸法d(mm)9.60(最小) 寸法R(mm)12.7(最大) 寸法U(mm)12.7(最小) 寸法C(mm)12.3 寸法U1(mm)8.5(最小) 寸法W(mm)20.4(最大) 寸法U2(mm)4.5(最小)
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)リフトチェーン
一部のトヨタL&F車2トン系標準マスト用等 両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン 全長(mm)約1780 ピッチ(mm)19.05(図P) プレート組合せ3×4 プレート幅(mm)18.1(図H)(最大) プレート厚(mm)3.2(図T) ピン径(Φmm)7.93(図D) ピン長さ(mm)26.40(図G) 寸法d(mm)8.00(最小) 寸法R(mm)9.5(最大) 寸法U(mm)9.5(最小) 寸法C(mm)9.9 寸法U1(mm)6.8(最小) 寸法W(mm)16.5(最大) 寸法U2(mm)3.5(最小)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)リフトチェーン
一部の2トン系フォークリフト用等 両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン 全長(mm)約1850 ピッチ(mm)19.05(図P) プレート組合せ3×4 プレート幅(mm)18.1(図H)(最大) プレート厚(mm)3.2(図T) ピン径(Φmm)7.93(図D) ピン長さ(mm)26.40(図G) 寸法d(mm)8.00(最小) 寸法R(mm)9.5(最大) 寸法U(mm)9.5(最小) 寸法C(mm)9.9 寸法U1(mm)6.8(最小) 寸法W(mm)16.5(最大) 寸法U2(mm)3.5(最小)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)リフトチェーン
一部のコマツリフト車2トン系標準マスト用等 両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン 全長(mm)約1810 ピッチ(mm)19.05(図P) プレート組合せ3×4 プレート幅(mm)18.1(図H)(最大) プレート厚(mm)3.2(図T) ピン径(Φmm)7.93(図D) ピン長さ(mm)26.40(図G) 寸法d(mm)8.00(最小) 寸法R(mm)9.5(最大) 寸法U(mm)9.5(最小) 寸法C(mm)9.9 寸法U1(mm)6.8(最小) 寸法W(mm)16.5(最大) 寸法U2(mm)3.5(最小)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)リフトチェーン
一部のコマツリフト車 1トン系 標準マスト用等 両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン 全長(mm)約1830 ピッチ(mm)15.875(図P) プレート組合せ3×4 プレート幅(mm)15.0(図H)(最大) プレート厚(mm)2.4(図T) ピン径(Φmm)5.92(図D) ピン長さ(mm)20.10(図G) 寸法d(mm)6.00(最小) 寸法R(mm)7.9(最大) 寸法U(mm)7.9(最小) 寸法C(mm)7.4 寸法U1(mm)5.1(最小) 寸法W(mm)12.2(最大) 寸法U2(mm)2.7(最小)
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

一部のトヨタL&F車 ミツビシリフト車1トン系 標準マスト用等 両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン 全長(mm)約1770 ピッチ(mm)15.875(図P) プレート組合せ3×4 プレート幅(mm)15.0(図H)(最大) プレート厚(mm)2.4(図T) ピン径(Φmm)5.92(図D) ピン長さ(mm)20.10(図G) 寸法d(mm)6.00(最小) 寸法R(mm)7.9(最大) 寸法U(mm)7.9(最小) 寸法C(mm)7.4 寸法U1(mm)5.1(最小) 寸法W(mm)12.2(最大) 寸法U2(mm)2.7(最小)
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

フォークリフトの座席シートに敷くだけで快適な座り心地になるオールシーズンシートカバーです。 夏暑く冬寒いゴルフ場を走るゴルフカートでも採用されている素材を使用しています。 夏は蒸れないので汗でべたつかず、冬は暖めた空気を逃さずポカポカ。 取付もマジックテープで簡単装着です。
寸法(横×縦)(mm)背もたれ部:上部370/下部330×440 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)奥380/手前450×430
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

シバタ(フォークリフト)アーチライト
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト 適合(汎用品)フォークリフト・建機全般 質量(g)325 消費電力(W)5 定格電圧(V)DC10~80 保護等級IP68 動作温度範囲(℃)-30~65
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト 材質(本体)アルミダイキャスト 材質(ステー)ステンレス
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)LEDワークライト
小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト 仕様LED作業灯:12V~25V 消費電力(W)12(3×4) 色温度(K)約6000 防塵防水性能IP69 明るさ(Lm)960 動作電圧(V)DC10-30 ビームタイプスポットビーム
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)フォークリフト用充電ケーブルASSY
用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY コード長さ(m)約5 コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量で使いやすい!
材質アルミダイカスト・ポリカーボネート 質量(g)380(本体のみ) 消費電力(W)21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5 取付ボルト8mm 保護等級IP67 色温度(K)6000 明るさ(Lm)1800(理論値) 許容電圧(V)DC10~80 ビームタイプ集光タイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

シバタ(フォークリフト)DC用LED27Wワークライト
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍 屋外や現場作業にも便利です! 定格電圧(V)DC12~48 消費電力(W)27 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm) 本体質量(g)355 光源3Wチップx9個 明るさ(Lm)2150(理論値) 保護等級IP67 材質(本体)アルミダイキャスト 付属品ボルト8mm、ナット、ステー
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)LEDワークランプ
小型ボディで設置場所自由です。
用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適 その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用 定格電圧(V)DC12~48 全光束(Lm)1200 発光色 保護等級IP67 色温度(K)5000~6500 光度(cd)2000 LED使用数(個)5W×1灯 動作温度範囲(℃)-20~60
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)LEDヘッドライト
視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く) 電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。) 消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5) LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒 明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72 質量(g)750 使用環境温度(℃)-40~+50 耐振動性能15.3G 保護等級IP6K9K(IP67~68相当) 材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器) 接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキペダル用カバー
用途ブレーキペダル、クラッチペダル、インチングペダルに。
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)DC用LEDワークライト
白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。
用途フォークリフト 仕様汎用LED作業灯:12V・48V 材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)27 定格電圧(V)10~60 光源3WチップX9個 色温度(K)白(6000K)黄(3000K) 明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値 防水性IP69 材質(ステー)ステンレス
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

シバタ(フォークリフト)LEDワークライト
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト 仕様LED作業灯:12V~24V 消費電力(W)6(1.5×4) 色温度(K)約6000 防塵防水性能IP69 明るさ(Lm)1050(理論値) 動作電圧(V)DC10-30 ビームタイプフラットビーム
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

シバタ(フォークリフト)LEDセーフティーライト
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト 寸法(mm)70×80.6×95.7 定格電圧(V)DC12~48 全光束(Lm)(全)30、(部分)2000 保護等級IP67 光度(cd)17000 LED使用数(個)3W×1pcs 動作温度範囲(℃)-30~85 配光タイプスポット光・点滅
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途防滴仕様・10Aの高出力! 寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く) 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC48 出力電流(A)10
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)LEDワークランプ
用途リーチフォークリフト、小型車両の前照灯やバックランプ・補助灯にも。 定格電圧(V)DC12~48 全光束(Lm)600 発光色 保護等級IP66 色温度(K)5000~6500 光度(cd)500 LED使用数(個)5W×2灯 動作温度範囲(℃)-20~60
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)シートベルト
フォークリフト用座席シート向け巻取り式シートベルト
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)LEDワークライト
材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート 質量(g)436 消費電力(W)22 使用温度(℃)-30~+60 取付ボルト8mm 保護等級IP68 色温度(K)約5500 明るさ(Lm)3300 動作電圧(V)DC10~80 ビームタイプフラットビーム
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

フォークリフト用ポイント
メーカーニッサン 純正品番22145-89901相当品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シバタ(フォークリフト)バッテリーターミナル(大)
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状69Dスピード式 材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト用スタータースイッチ
メーカートヨタ 純正品番57590-23323-71相当品
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料タンク用キャップの汎用品です。
用途1~3トンフォークリフト用 適合(トヨタリフト)23320-23600-71相当品、(TCMリフト)216G2-22051、(コマツリフト)3EB-41-31990相当品、(日産リフト)17251-79920相当品、(三菱リフト)91364-02300相当品、(住友リフト)5242326-78相当品
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)バッテリーターミナル(小)
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状71Dスピード式 材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)カバー(キャンバス)
用途フォークリフト用 適合メーカートヨタL&F 適合型式6FG(D)1.0~4.5 縦(mm)約880 横(mm)約910 純正品番54105-23600-71相当品
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

シバタ(フォークリフト)テールランプASSY
用途トヨタ5F系 サイズ長さ260x幅50x高さ55(mm) 電圧(V)DC12 純正品番56620-23000-71相当品
1個
4,598 税込5,058
欠品中

シバタ(フォークリフト)FRレバースイッチ
フォークリフト用補修部品
適合機種コマツ 2~3トン 15~18型 / 1~1.8トン 20,21型等 AT車用 適合品番3EB-56-43221相当品
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)スタータースイッチ
フォークリフト用補修部品
適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等 適合品番3EB-55-21761相当品
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

シバタ(フォークリフト)バッテリープラグ
用途バッテリーフォークリフト用 定格電圧(V)600 定格電流(A)350
1個
10,980 税込12,078
当日出荷