LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト
適合(汎用品)フォークリフト・建機全般
質量(g)325
消費電力(W)5
定格電圧(V)DC10~80
保護等級IP68
動作温度範囲(℃)-30~65
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト
寸法(mm)70×80.6×95.7
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)(全)30、(部分)2000
保護等級IP67
光度(cd)17000
LED使用数(個)3W×1pcs
動作温度範囲(℃)-30~85
配光タイプスポット光・点滅
関連キーワード