自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト
材質(本体)アルミダイキャスト
材質(ステー)ステンレス
小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト
仕様LED作業灯:12V~25V
消費電力(W)12(3×4)
色温度(K)約6000
防塵防水性能IP69
明るさ(Lm)960
動作電圧(V)DC10-30
ビームタイプスポットビーム
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト
仕様LED作業灯:12V~24V
消費電力(W)6(1.5×4)
色温度(K)約6000
防塵防水性能IP69
明るさ(Lm)1050(理論値)
動作電圧(V)DC10-30
ビームタイプフラットビーム
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。
用途フォークリフト
仕様汎用LED作業灯:12V・48V
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)27
定格電圧(V)10~60
光源3WチップX9個
色温度(K)白(6000K)黄(3000K)
明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値
防水性IP69
材質(ステー)ステンレス
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍
屋外や現場作業にも便利です!
定格電圧(V)DC12~48
消費電力(W)27
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)
本体質量(g)355
光源3Wチップx9個
明るさ(Lm)2150(理論値)
保護等級IP67
材質(本体)アルミダイキャスト
付属品ボルト8mm、ナット、ステー
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
関連キーワード