2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7 流体温度(℃)-20~80 適合流体油・ガス 適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS XM7 適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ