4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 形状カップリング 使用流体有機ガス、油類 流体温度(℃)-20~80 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)NBR 材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 形状カップリング 使用流体有機ガス、油類 流体温度(℃)-20~80
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)