8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14 極性フリータイプ 明るさ(Lm)240 LED使用数(個)36
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力両面テープ(3M製)使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。 貼付け後は24時間使用しないでください。
寸法(mm)約165×85 質量(g)約280 取付方式両面テープ 商品タイプワンプッシュホールド・貼付タイプ
1個
929 税込1,022
当日出荷

新型の貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応。強力粘着テープで簡単&しっかり取付。ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在
用途ダッシュボードに貼付けベースを貼るだけ!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ! 質量(g)約280まで 本体質量(g)85 パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180 サイズ(mm)約165×85まで 取扱説明書(0.54MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル。運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールド。ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在。新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応。強力粘着テープで簡単&しっかり取付け。重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)。付属品。スマホ側に取り付ける金属プレート付属
用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ! 本体質量(g)105 パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180 取扱説明書(0.73MB)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能。6通りの発光パターンが可能。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。パソコンなどのUSB電源でも使える。エアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAY。コード長:約1m。付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚
用途踊る!サウンドイルミネーション 本体質量(g)41 パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180 入力USB Type-A(DC5V) 取扱説明書(0.73MB)
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14 極性フリータイプ 明るさ(Lm)110 LED使用数(個)12
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム自動開閉・ワイヤレス充電機能が備わった、スマートフォンホルダーです。ホルダー部のパネルを指で触れるとアームが開き、ワイヤレス充電スタートでアームが自動で閉じます。パネル部に円形LEDを採用し、ワイヤレス充電ポイントの位置調整が簡単に行え、ワイヤレス充電ポイントのズレによる充電効率ダウンを防ぎます。Android端末の高速ワイヤレス充電(10W)に対応するQuickCharge3.0規格。強力両面テープ貼付け・エアコン・吸盤タイプの取付アタッチメント。USB電源・USBケーブルを同梱し、ワイヤレス充電に必要なものが全て揃ったオールインワンセットです(Qi認証取得品)。
付属品3種類のアタッチメント(貼付・エアコン・吸盤)・USB電源・ケーブル 寸法(mm)170×50×180 質量(g)339 出力(W)ワイヤレス充電ホルダー:10 出力USB電源プラグ:5V3A 9V2A ケーブル長(m)充電:1.2
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

やわらか素材の便利なフック。車内に貼り付けて使うコンパクトサイズのフックです。コンビニ袋・マスク・イヤホン・ケーブルなどを掛けるのに便利です。ソフト素材でやさしい。3M粘着テープ付き
材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×30 耐荷重(g)250
1セット(4個)
359 税込395
9日以内出荷