錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断
材質持手:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など
材質ポリエステル(紡績糸)
色白/青色線入
長さ(m)100
ひも・糸種類ロープ
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質ビニロン(クレモナ)
色黒
1巻長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。軽量でハンドリングが楽になります。
用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用
質量(kg/巻)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE(ポリエチレン)樹脂
色オレンジ
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ。硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途定置網・巻網・刺網・底曳網など
材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸)
色グレー/白
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など
材質ポリエステル(紡績糸)
色白/青色線入
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
ロープやネットなどに取り付けて使用するEVA製の平型フロートです。上下両面にロープ溝があり、フロートを挟んでご使用頂けます。寄網・曳網・定置網などのフロートとしてご使用頂けます。スカリ・水汲みバケツ・バッカンなどに取り付けてご使用頂くこともできます。タモ・釣竿・ストリンガーなどに取り付けて海底沈下防止フロートとしてもご使用頂けます。EVA素材なのでパンクや衝撃に対する破損、吸水がございません
用途曳網(シラス曳・コーナゴ曳・メロード曳・サヨリ曳) 定置網(シラスウナギ) 地引網
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約210×60×38
幅W×深さ(mm)約12×5(ロープ溝)
質量(g)約50
色白
穴径(Φmm)約6
浮力(kg)約0.29
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ
仕様芯無
色白
巻種類2kgボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様高輝度LEDパイロットランプ付
セット内容本体・専用刃1枚
質量(g)約1000
電圧(V)100
消費電力(W)51
温度(℃)【カッター】約450
刃渡り(mm)36
EVA製の超軽量長靴です。重さはなんと片足360g(カバー無し26cm)。ゴム長靴に比べて強度は劣りますが、履いていないような履き心地。船上陸上での作業が楽になります。足裏に合成ゴムのスベリ止付きでグリップ性能向上。内部もEVA素材の為、水洗い後の乾燥も早いです。お好みのインソール(別売)と合わせて頂くと快適に使用できます
用途漁業・水産加工・農業・その他
RoHS指令(10物質対応)対応
綿スフ混紡で風合いの良い組紐です。結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です。生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
質量(kg)約1.8
色生成
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様【エサ取付】エサ掛付
材質【天井網】PE400/12 7節、【底網】PE400/24 7節、【口網】PE400/12 7節
寸法(cm)約63×96×57
対象【魚種】タコ(水ダコ・真ダコ)・カニ類など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
肩バンドの無い、肩こり対策用の水産用合羽ズボンです。従来の肩ベルトのズレ落ちによる不快感と肩バンドからくる肩こりを軽減するために開発しました。合羽が原因の肩こりが軽減したと多くの反響を頂いております。胸当て部分には特殊樹脂パッドを内蔵しており前胸垂れ下がりを防止しております。脱着は腰のマジックテープベルトで行います。裏側にはスレ対策で2重ヒザ補強、また裏生地の吸水による浸水を防ぐ為に止水テープ加工を施しております。股裂け防止対策として股下交差部にはさらに補強を施しております。完全国内製造品の希少商品です
用途漁業・水産加工・水産市場・鮮魚店・汚泥除去作業・浚渫作業など
生地厚(mm)0.4以上
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチロール製フロートの取替用カバー。14×14打込なので丈夫で長持ちします。交換用カバーとしてだけでなく、網などを保管する袋としてご使用頂くこともできます
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ680×1150
RoHS指令(10物質対応)対応
タコの習性を利用した餌が不要の専用漁具となります。
プラスチック製なので非常に軽量で割れる心配もございません。
内部にセメントを流しこむことで重さの調節が可能です。
後部の取り付け穴にロープに取り付けるだけですぐにご使用頂けます。
イイダコからマダコまで各サイズご用意しておりますので目的に合せお選び頂けます。
用途タコ壷漁
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。甘打なので加工にも適しています
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用
色GG/青線
長さ(m)200(1巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。
用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫なABS製の網針です。滑りが良く使いやすい網針です。漁網から手芸まで様々な用途で使用できます。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリプロピレン使用のクロスロープです。キンクしにくい為刺網などに適しております。熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます
用途刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄など
色グリーン
長さ(m)500
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
高い難燃性と薬品性があるサランをしばり紐用に組紐にしております。吸水性がなく、虫・カビ・バクテリアにも侵されにくいので水中・埋設用として使用できます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質サラン(ポリ塩化ビニリデン)
色アメ色
1巻長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ボンデン用ターポリン製カラー旗です。取付やすいようにハトメ補強しております。船名・氏名など記載してお使い下さい
用途ボンデン用目印旗・漁具整理の明細書きなど
材質ターポリン製
寸法(cm)36×36(ハトメ3個付)
RoHS指令(10物質対応)対応
16打芯入のトローリング用コード。芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど
長さ(m)150
ひも・糸種類テグス
材質芯:ナイロン、側:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
PPを主体とした雑用ロープです。工場での残糸を利用したエコなロープで安価なため様々な用途にご使用頂けます
用途漁業用:土のう袋口紐、漁具整理用、昆布しばりなど。陸上用:材木しばり、養生、シート類縫込補強用
ひも・糸種類ロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン糸(スパン系)。
用途定置網、差網等の補修
ひも・糸種類撚糸
材質スパンナイロン
瀬戸焼で有名な岐阜県東濃地域で製造している漁業用の瀬戸焼沈子です。海底との摩擦音に驚いた魚を漁獲する吾智網や底曳網などに使用されております。鉛比べ水中重量が軽量ですが、細かい重量調節などには向いております。表面は陶器と同じく上薬で表面加工をしており見た目もきれいですのでアクアリウムディスプレイなどにもご使用頂けます。原料は天然の粘土を使用しており、環境にも優しい漁具です。
用途沈子(刺網・底曳網・吾智網・小型巻網など)
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途
材質ポリエチレン
色黒
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途
材質ポリエチレン
色黒
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
ナイロン撚糸
用途疑似餌製作時巻き付け等、水糸
色蛍光ピンク
質量(g)100(1本あたり)
ひも・糸種類撚糸
手触りの良い柔軟性のある組紐タイプの結束用紐です。原料に染料を混ぜ込んでおりますのでほとんど色落ちもなく長持ちします。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質ポリエステル(紡績糸)
色黒
1巻長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
低発泡スチロールを芯材に内蔵した浮力材入ロープです。側は組紐構造で撚りが入りにくくなっております。ロープに浮子を取り付ける作業が軽減し、網全体を均一な浮力で持ち上げる為、網成が良くなります。ボビン巻で最後まで絡まずスムーズにご使用頂けます。網交換(消耗)の激しい魚種の場合、大幅な仕立時間の省力化が見込めます。
用途刺網用フロートロープ
材質側材:ポリプロピレン(紡績糸)
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンと、ポリエステル紡績糸との混撚ロープです。スレに強く硬くなりにくいので結ぶ解くの反復使用にも適しております。トラックロープや漁具整理用の雑用ロープにおすすめです。業務用向け200m巻なので災害備蓄用などとしても便利です。柔軟性があり加工も容易なので農水系学校やワークショップでのロープ加工の練習などにも適しております
用途漁業・農業・林業・運送業・DIY・災害備蓄用
色黄色/白混合
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体
付属品木製サヤ(刻印入)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製の漁業用土のうです。連結しやすいように長い口紐付です。口漏れ防止の内カバー付。下部へ切り込み(取手)有り
用途定置網・養殖施設用の固定具・重りとして
材質ポリプロピレン
寸法(mm)600×850
色黒
品番クロノス-4B
容量(kg)約100
直径(Φmm)×長さ(m)【口紐ロープ】8×6(折り返し結び有り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。
H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との
摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
手触りの良いビニロンを組紐にしております。高耐候ですので屋外などでも長期間ご使用いただけます。非常に柔らかい素材の為、取付部の傷を最小限に押えます。玉巻なので絡まず最後までお使い頂けます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
質量(kg)約1.8
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ