29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
愛和産業漁業用黒土のう
RoHS
ポリプロピレン製の漁業用土のうです。連結しやすいように長い口紐付です。口漏れ防止の内カバー付。下部へ切り込み(取手)有り
用途定置網・養殖施設用の固定具・重りとして 材質ポリプロピレン 寸法(mm)600×850 品番クロノス-4B 容量(kg)約100 直径(Φmm)×長さ(m)【口紐ロープ】8×6(折り返し結び有り) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

漁業用の中通し鉛となります。ロープ穴含め表面はプラスチック層をコーティングしておりますので、裸鉛に比べ、擦り減り・変形・ロープ噛みを防ぎます、当然錆びることもございません。耐久性・沈降力・耐衝撃・耐摩耗・耐蝕・耐薬品・耐寒性に優れた高品質・高性能で画期的な沈子です。擦り減りによる鉛交換やロープ損傷による交換作業の軽減による作業効率の向上、消耗資材のコストカットが見込めます。鉛噛みがないので、取り外しもスムーズで再利用して頂けます。損傷による鉛の環境流出も防ぐことができ環境に配慮した商品です。裸鉛・鉄沈子・チェーンなどを使用の場合はAタイプ、瀬戸岩・ゴム沈子を使用の場合はBタイプを選択すると置き換え可能です。
用途巻網・底曳網・トロール・定置網・バッチ網・刺網・吾智網・タコ漁りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
49,980 税込54,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

国内認定品(桜マーク付)の浮力材内蔵サロペットです。救命胴衣の着け忘れなどを防止し2重脱着を解消します。開発には漁業者の意見を聞き、作業性を重視した上で、救命衣としての基準もクリアした合羽です。合羽部分は高周波溶着による完全防水で、破れやすいお尻・膝は2重加工を施しております。水産合羽によくある股裂け防止の為、股下の生地交差部分はパッチ補強をし開脚時の裂けを防止します。裾は自分でカット調整できるように裏地にほつれ防止加工をしております
用途漁業・水上作業用・釣りレジャー オレンジ 型式承認番号第5522号 分類作業用救命衣TypeA RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジュラコン(R)(POM)製の網針です。原料のPOMは耐薬品性・耐油製に優れた自己潤滑性のある非常に優れた材質です。網針として必要な軽量・高強度・低摩擦(高耐摩耗)・高弾性の条件を満たした漁業向け専用ツールです
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断 材質持手:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切場にはキザキザ(鋸目)がついていますので切断材料が逃げず、素晴らしい切れ味です。 特殊ステンレス鋼を使用していますので海上での作業にも適しています。
用途あらゆるロープの切断に、網、テグス、その他色々の切断作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様高輝度LEDパイロットランプ付 セット内容本体・専用刃1枚 質量(g)約1000 電圧(V)100 消費電力(W)51 温度(℃)【カッター】約450 刃渡り(mm)36
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用 質量(kg/巻)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

熱・錆に強いステンレス製
用途据置型電熱式ロープカッター専用の替刃 適合本体据置型電熱式ロープカッター28697 材質ステンレスSUS304 長さ(mm)115 幅(mm)13 厚さ(mm)2 刃渡り(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ・コード・撚糸の切断を行う電熱カッターです。置型なので両手を自由に使えます。切断面が熱により溶着され、ほつれ止めとなります。細いものは束ねてカットも可能
用途ロープ・組紐コード・糸などの切断、切断面の溶着加工 セット内容本体、刃×1枚 質量(kg)約4.8 電圧(V)100 消費電力(W)100 コード長さ(m)1.4 本体寸法(mm)150×150×260 刃渡り(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。甘打なので加工にも適しています
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用 GG/青線 長さ(m)200(1巻) RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m×1巻)
6,898 税込7,588
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。紫外線やスレにも比較的強いロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用 GG/黄線 長さ(m)200(1巻) RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m×1巻)
3,798 税込4,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。ストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです。左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります
用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし) ライトグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PP扁平糸(ダイヤ)とポリエステルを混ぜ合わせた混撚糸です。PPの高強度と、ポリエステルの柔軟性と耐摩耗性の長所を合わせもつ強く・柔らかい撚糸です。漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸 仕様左3ツ撚 質量(kg)2.5(1巻) ライトグリーン/白 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類撚糸
1本(2.5kg)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレンとクレモナを混ぜ合わせた撚糸です。ポリエチレンの高強度と、クレモナの柔軟性・高結束力の長所を合わせもつ強く・柔かく・滑りやすく・ズレにくい撚糸です。漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸・スベリ止め用糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸 仕様左3ツ撚 GG/白 ひも・糸種類撚糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します ブルーGG 糸の太さ(mm)0.284 太さ(mm)0.284 号数3号
1袋(5巻)
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します ブルーGG 糸の太さ(mm)0.234 太さ(mm)0.234 号数2号
1袋(5巻)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス。表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します。水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります。ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します。100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般 形状100mスプール×5連結 透明 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類テグス
1箱(100m×5巻)
8,498 税込9,348
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリエチレンと、ポリエステル紡績糸との混撚ロープです。スレに強く硬くなりにくいので結ぶ解くの反復使用にも適しております。トラックロープや漁具整理用の雑用ロープにおすすめです。業務用向け200m巻なので災害備蓄用などとしても便利です。柔軟性があり加工も容易なので農水系学校やワークショップでのロープ加工の練習などにも適しております
用途漁業・農業・林業・運送業・DIY・災害備蓄用 黄色/白混合 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
5,698 税込6,268
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

愛和産業瀬戸岩沈子
RoHS
瀬戸焼で有名な岐阜県東濃地域で製造している漁業用の瀬戸焼沈子です。海底との摩擦音に驚いた魚を漁獲する吾智網や底曳網などに使用されております。鉛比べ水中重量が軽量ですが、細かい重量調節などには向いております。表面は陶器と同じく上薬で表面加工をしており見た目もきれいですのでアクアリウムディスプレイなどにもご使用頂けます。原料は天然の粘土を使用しており、環境にも優しい漁具です。
用途沈子(刺網・底曳網・吾智網・小型巻網など) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

EVA製の超軽量長靴です。重さはなんと片足360g(カバー無し26cm)。ゴム長靴に比べて強度は劣りますが、履いていないような履き心地。船上陸上での作業が楽になります。足裏に合成ゴムのスベリ止付きでグリップ性能向上。内部もEVA素材の為、水洗い後の乾燥も早いです。お好みのインソール(別売)と合わせて頂くと快適に使用できます
用途漁業・水産加工・農業・その他
1足
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EVA製の超軽量長靴です。重さはなんと片足360g(カバー無し26cm)。ゴム長靴に比べて強度は劣りますが、履いていないような履き心地。船上陸上での作業が楽になります。足裏に合成ゴムのスベリ止付きでグリップ性能向上。内部もEVA素材の為、水洗い後の乾燥も早いです。お好みのインソール(別売)と合わせて頂くと快適に使用できます
用途漁業・水産加工・農業・その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

肩バンドの無い、肩こり対策用の水産用合羽ズボンです。従来の肩ベルトのズレ落ちによる不快感と肩バンドからくる肩こりを軽減するために開発しました。合羽が原因の肩こりが軽減したと多くの反響を頂いております。胸当て部分には特殊樹脂パッドを内蔵しており前胸垂れ下がりを防止しております。脱着は腰のマジックテープベルトで行います。裏側にはスレ対策で2重ヒザ補強、また裏生地の吸水による浸水を防ぐ為に止水テープ加工を施しております。股裂け防止対策として股下交差部にはさらに補強を施しております。完全国内製造品の希少商品です
用途漁業・水産加工・水産市場・鮮魚店・汚泥除去作業・浚渫作業など 生地厚(mm)0.4以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

愛和産業PP雑色ロープ
RoHS
PPを主体とした雑用ロープです。工場での残糸を利用したエコなロープで安価なため様々な用途にご使用頂けます
用途漁業用:土のう袋口紐、漁具整理用、昆布しばりなど。陸上用:材木しばり、養生、シート類縫込補強用 ひも・糸種類ロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,698 税込4,068
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

愛和産業PEアイロープ
RoHS
高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途 材質ポリエチレン 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途 材質ポリエチレン 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイとしてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高dtexPE原糸使用の16打組紐です。原糸1本1本が高dtex(太い)なので耐摩耗性に優れ高強度、組紐にすることで柔軟性がありねじれにくい想像です。紫外線にも比較的強く長持ちします。芯無構造で巻きつけた時には平らになりずれにくくなります。カゴの底枠のスレ巻きや各種手棒、貝類耳吊コードとしてご使用頂いております。農業分野でもビニールハウスの防風対策ハウスコードや誘引コードとしてご使用頂いております。芯無の中空構造なので、細い紐や棒のスレ防止カバーとしてもご使用頂いております。
用途漁業分野:カゴ枠(底枠)のスレ止補強・耳吊コード。陸上分野:ハウスコード・樹木の誘引 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。 漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイ としてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。 ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。 色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています。
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)