14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4トレーに横置き収納でき、トレー下には手提げ金庫等を収納できる商品です。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー1枚、カギ2本 幅(mm)484 質量(kg)56 高さ(mm)372 奥行(mm)434 内容量(L)19.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×257×214 トレー内寸(mm)344×214×42 施錠方法ダイヤル式 耐火時間1時間
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W296×D220×H214 耐火時間30分
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本 質量(kg)67 内容量(L)37 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603 トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80 施錠方法ダイヤル式 耐火時間1時間
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本 トラスコ品番859-4200 質量(kg)27 規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品 収納サイズA4サイズ収納可 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364 施錠方法ダイヤル式 耐火時間30分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
仕様固定棚付き(棚位置:上部より約90mm/下部より約160mm/棚奥行き:約200mm) 付属品棚板 1枚、カギ2本 トラスコ品番859-4201 質量(kg)27 規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品 収納サイズA4サイズ収納可 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×220×356 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×350×444 施錠方法ダイヤル式 耐火時間30分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

付属品トレー1枚、単3形乾電池4本 性能(耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品 質量(kg)56 内容積(L)19.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×429×372 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可) 施錠方法テンキー式 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)324×257×214 耐火時間1時間
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

ダイヤルとシリンダのダブルロック機構です。シリンダは複製が困難なディンプルキーを使用しています。
仕様トレー1枚一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー1枚、ディンプルキー2本 トラスコ品番456-6513 材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート) 質量(kg)60 ライトウォームグレー 施錠方法ダイヤル(シリンダ錠) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372 耐火時間1時間
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 施錠方法シリンダー式 有効間口(mm)W296×D220×H214 耐火時間30分
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分) 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠 耐火時間30分
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本 質量(kg)67 内容量(L)37 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603 トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80 施錠方法テンキー式 耐火時間1時間
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
付属品トレー×1、本体鍵×2 トラスコ品番859-4199 質量(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×346×213 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】312×222×39 施錠方法シリンダー式 耐火時間30分
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本 トラスコ品番859-4198 質量(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213 トレー内寸(mm)W312×D222×H39 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W330×D240×H105 耐火時間30分
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

簡単操作で1~10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も行えます。イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けません。
仕様トレー1枚一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー1枚、ディンプルキー2本 トラスコ品番456-6521 材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート) 質量(kg)60 ライトウォームグレー 電源単3電池×4本(付属) 施錠方法テンキー(1種類登録可能)(シリンダ錠) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372 耐火時間1時間
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

床と耐火金庫を簡易固定する装置です。地震発生時における金庫の転倒やキャスターでの自走を防止します。
1式
16,980 税込18,678
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)