「金庫 大型」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)67
内容量(L)37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603
トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法テンキー式
耐火時間1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)67
内容量(L)37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603
トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法ダイヤル式
耐火時間1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本
質量(kg)27
容量(L)21.6
規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズA4サイズ収納可
施錠方法ダイヤル式
耐火時間30分
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
施錠方法テンキー式
有効間口(mm)W296×D220×H214
耐火時間30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
火災発生から30分間炎から守ります。
水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分)
錠前シリンダー錠
施錠方法シリンダー錠
耐火時間30分
関連キーワード