12ページ目:

811件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジックゲート 140mA 16-Pin DiodesZetexロジックゲート 140mA 16-PinDiodesZetex
64,980税込71,478
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:140ns 、 動作供給電圧 Min:3.3 V 、 低レベル出力電流 Max:140mA 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローパワー オペアンプ2 表面実装 8-Pin No DiodesZetexローパワー オペアンプ2 表面実装 8-Pin NoDiodesZetex
869税込956
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローパワー オペアンプ 3 ~36V1 表面実装 5-Pin No DiodesZetexローパワー オペアンプ 3 ~36V1 表面実装 5-Pin NoDiodesZetex
999税込1,099
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローサイドスイッチ 60V 1.4A 3+Tab-Pin DiodesZetexローサイドスイッチ 60V 1.4A 3+Tab-PinDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.52Ω 、 出力数:1 、 電圧:60V 、 電流:1.4A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.65mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.65mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローサイドスイッチ 60V 1.1A 3+Tab-Pin DiodesZetexローサイドスイッチ 60V 1.1A 3+Tab-PinDiodesZetex
96,980税込106,678
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.52Ω 、 出力数:1 、 電圧:60V 、 電流:1.1A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.65mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.65mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローサイドスイッチ 0~5.5V 1.3A 3+Tab-Pin DiodesZetexローサイドスイッチ 0~5.5V 1.3A 3+Tab-PinDiodesZetex
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リセットIC 1チャンネル アクティブ ロー 表面実装, 3-Pin DiodesZetexリセットIC 1チャンネル アクティブ ロー 表面実装, 3-PinDiodesZetex
649税込714
1袋(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータドライバIC 8-Pin ブラシ付きDC DiodesZetexモータドライバIC 8-Pin ブラシ付きDCDiodesZetex
239,800税込263,780
1リール(2500個)
5日以内出荷
仕様モータタイプ:ブラシ付きDC 、 出力構成:フルブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:0.5A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:18 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 標準スイッチング周波数:100kHz 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ホール効果センサ IC 3-Pin AEC-Q100 スルーホール DiodesZetexホール効果センサ IC 3-Pin AEC-Q100 スルーホールDiodesZetex
779税込857
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ホール効果センサ IC 3-Pin AEC-Q100 表面実装 DiodesZetexホール効果センサ IC 3-Pin AEC-Q100 表面実装DiodesZetex
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
ホール効果センサ IC 6-Pin DiodesZetexホール効果センサ IC 6-PinDiodesZetex
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
ホール効果センサ IC 3-Pin DiodesZetexホール効果センサ IC 3-PinDiodesZetex
619税込681
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ホール効果スイッチ IC 3-Pin DiodesZetexホール効果スイッチ IC 3-PinDiodesZetex
939税込1,033
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ホール効果スイッチ IC 5-Pin DiodesZetexホール効果スイッチ IC 5-PinDiodesZetex
949税込1,044
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ホール効果スイッチ IC 4-Pin DiodesZetexホール効果スイッチ IC 4-PinDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファストリカバリー 整流ダイオード 3A 200V 表面実装 2-Pin DiodesZetexファストリカバリー 整流ダイオード 3A 200V 表面実装 2-PinDiodesZetex
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーMOSFET クワッドN+Pチャンネル 表面実装 8ピン DiodesZetexパワーMOSFET クワッドN+Pチャンネル 表面実装 8ピンDiodesZetex
739税込813
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーMOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetexパワーMOSFET 表面実装 8ピンDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイサイドスイッチ 5-Pin DiodesZetexハイサイドスイッチ 5-PinDiodesZetex
339税込373
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイサイド パワーディストリビューションスイッチ 2.7V Min 5-Pin DiodesZetexハイサイド パワーディストリビューションスイッチ 2.7V Min 5-PinDiodesZetex
689税込758
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:115mΩ 、 最大パワー消費:内部限定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 限界電流:2.6A 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイサイド USBパワースイッチ 90mΩ 1.6V(Min)5-Pin DiodesZetexハイサイド USBパワースイッチ 90mΩ 1.6V(Min)5-PinDiodesZetex
399税込439
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:90mΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT25 、 ピン数:5 、 限界電流:3.2A 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:2.4 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイサイド USBパワースイッチ 65mΩ 1.6V(Min)5-Pin DiodesZetexハイサイド USBパワースイッチ 65mΩ 1.6V(Min)5-PinDiodesZetex
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-Pin DiodesZetexハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-PinDiodesZetex
419税込461
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
デュアル シングル オペアンプ 3 ~32V2 表面実装 8-Pin SOP No DiodesZetexデュアル シングル オペアンプ 3 ~32V2 表面実装 8-Pin SOP NoDiodesZetex
35,980税込39,578
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル シングル オペアンプ 1.6 ~5.5V2 表面実装 8-Pin MSOP DiodesZetexデュアル シングル オペアンプ 1.6 ~5.5V2 表面実装 8-Pin MSOPDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル 正電圧 リニアレギュレータ 0.8~3.3V 1.5A 可変出力 表面実装 10-Pin DiodesZetexデュアル 正電圧 リニアレギュレータ 0.8~3.3V 1.5A 可変出力 表面実装 10-PinDiodesZetex
869税込956
1セット(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル 降圧 DC-DCコンバータ 1A -0.3~50V 可変出力 8-Pin DiodesZetexデュアル 降圧 DC-DCコンバータ 1A -0.3~50V 可変出力 8-PinDiodesZetex
599,800税込659,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
デュアル 降圧 DC-DCコンバータ WDFN DiodesZetexデュアル 降圧 DC-DCコンバータ WDFNDiodesZetex
229,800税込252,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 Max:1.8 V、3.3 V 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:2 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WDFN 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:3.05 x 3.05 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
デュアル オペアンプ CMOS 表面実装 8-Pin レール to レール入力/出力 DiodesZetexデュアル オペアンプ CMOS 表面実装 8-Pin レール to レール入力/出力DiodesZetex
969税込1,066
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexデュアル Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
デュアル Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetexデュアル Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピンDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
デュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin DiodesZetexデュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-PinDiodesZetex
569税込626
1袋(20個)ほか
7日以内出荷