絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目:

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
807件中 801807
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET200 V 60 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET200 V 60 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 25 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 330 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.4mm高さ = 1mmNチャンネルMOSFET、100 → 950V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 1A 600V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.7V DiodesZetex整流ダイオード 1A 600V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.7VDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.7V DiodesZetex整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.7VDiodesZetex
51,980税込57,178
1リール(5000個)
7日以内出荷
長さ(mm)4.6幅(mm)2.92高さ(mm)2.1ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.7ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)75
整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V DiodesZetex整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1VDiodesZetex
24,980税込27,478
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様●ピーク逆回復時間:3μs長さ(mm)4.6幅(mm)2.92高さ(mm)2.3ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.1ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク逆電流(μA)100
LED Linear Driver PDI123 T&R DiodesZetexLED Linear Driver PDI123 T&RDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様LEDドライバRoHS指令(10物質対応)対応
LED Backlight Laptop/TV SO-16 T&R 2.5K DiodesZetexLED Backlight Laptop/TV SO-16 T&R 2.5KDiodesZetex
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様LEDドライバRoHS指令(10物質対応)対応
LDO CMOS LowCurr DiodesZetexLDO CMOS LowCurrDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷