カテゴリ

  • 制御機器(116)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(606)
  • WURTH ELEKTRONIK(429)
  • 日本モレックス(molex)(399)
  • Panasonic(パナソニック)(365)
  • 大阪魂(295)
  • エレコム(259)
  • SMC(243)
  • onsemi(199)
  • STMicro(193)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(169)
  • AMPHENOL(162)
  • VISHAY(146)
  • MURATA(村田製作所)(139)
  • SIEMENS(129)
  • JST(日本圧着端子製造)(122)
  • MAC8(マックエイト)(115)
  • 廣杉計器(112)
  • MICROCHIP(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「袋 a3」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 790mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 790mVDiodesZetex
619税込681
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 790mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
989税込1,088
1袋(25個)
翌々日出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, FCX690BTA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, FCX690BTADiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(25個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-89実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 500トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 45 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 4.5 x 2.5 x 1.5mmDiodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, ZTX851 DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, ZTX851DiodesZetex
299,800税込329,780
1袋(4000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.2 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 130 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 4.01 x 4.77 x 2.41mmDiodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, ZTX653 DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, ZTX653DiodesZetex
259,800税込285,780
1袋(4000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 175 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 4.01 x 4.77 x 2.41mmDiodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, FCX491ATA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, FCX491ATADiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(25個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-89実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1000 mW最小DC電流ゲイン = 300トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 150 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm汎用NPNトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, ZTX450 DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, ZTX450DiodesZetex
899税込989
1袋(5個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 150 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃mm汎用NPNトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, スルーホール, -2 A, ZTX753 DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, スルーホール, -2 A, ZTX753DiodesZetex
269,800税込296,780
1袋(4000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 140 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃mm汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 120 V, 1 A, 3-Pin E-Line DiodesZetexDiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 120 V, 1 A, 3-Pin E-LineDiodesZetex
279,800税込307,780
1袋(4000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = E-Line実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.8 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 140 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.00001mA寸法 = 4.77 x 2.41 x 4.01mmDiodes Inc ダーリントントランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET30 V 1.8 A、3.1 A 表面実装 パッケージSM 8 ピン DiodesZetexDiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET30 V 1.8 A、3.1 A 表面実装 パッケージSM 8 ピンDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 1.8 A、3.1 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩ, 330 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 1.7 Wトランジスタ構成 = フルブリッジ最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 6.7mm動作温度 Min = -55 ℃mm補助強化モードMOSFET Hブリッジ、Diodes Inc.
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET70 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23F 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET70 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23F 3 ピンDiodesZetex
929税込1,022
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 1.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 70 Vシリーズ = IntelliFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 600 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大パワー消費 = 1.5 Wトランジスタ構成 = シングル幅 = 1.7mm動作温度 Min = -40 ℃mmIntelliFET自己保護式MOSFET、Diodes Inc. IntelliFETは自己保護式MOSFETで、完全な保護回路アレイを内蔵しているため、ESD(静電気に敏感なデバイス)、過電流、過電圧、過熱状態から保護されます。. 短絡保護、自動リスタート機能付き 過電圧保護(アクティブクランプ) 過電流保護 入力保護(ESD) 高連続定格電流 ロードダンプ保護 ロジックレベル入力
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET60 V 4.3 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET60 V 4.3 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンDiodesZetex
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 4.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 190 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 3.9 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 3.7mm高さ = 1.8mmPチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
低リーク電流 ダイオード コモンカソードペア2組 10A 100V スルーホール 3-Pin DiodesZetex低リーク電流 ダイオード コモンカソードペア2組 10A 100V スルーホール 3-PinDiodesZetex
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)10.66幅(mm)4.82高さ(mm)16.51ピン数(ピン)3ダイオードコモンカソードペア2組RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)660ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150
低リーク電流 ダイオード 3A 40V 表面実装 2-Pin F ショットキー 500mV DiodesZetex低リーク電流 ダイオード 3A 40V 表面実装 2-Pin F ショットキー 500mVDiodesZetex
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力DiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin Yes 正 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin Yes 正DiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin 正 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin 正DiodesZetex
899税込989
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力DiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
双方向 TVSダイオード 90W 30V 2-Pin DiodesZetex双方向 TVSダイオード 90W 30V 2-PinDiodesZetex
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 3.3V 1A 固定出力 表面実装 3-Pin DiodesZetex正電圧 3端子レギュレータ 3.3V 1A 固定出力 表面実装 3-PinDiodesZetex
3,110税込3,421
1袋(25個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 2.5V 1A 固定出力 表面実装 3+Tab-Pin DiodesZetex正電圧 3端子レギュレータ 2.5V 1A 固定出力 表面実装 3+Tab-PinDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 1.2V 600mA 固定出力 表面実装 3-Pin DiodesZetex正電圧 3端子レギュレータ 1.2V 600mA 固定出力 表面実装 3-PinDiodesZetex
899税込989
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin DiodesZetex整流用 ブリッジダイオード 単相 4-PinDiodesZetex
829税込912
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
整流ダイオード シリーズ 300mA 100V 表面実装 3-Pin DiodesZetex整流ダイオード シリーズ 300mA 100V 表面実装 3-PinDiodesZetex
879税込967
1袋(200個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード シリーズ 250mA 300V 表面実装 4-Pin DiodesZetex整流ダイオード シリーズ 250mA 300V 表面実装 4-PinDiodesZetex
1,110税込1,221
1袋(100個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード コモンカソード 10A 100V 表面実装 3-Pin DiodesZetex整流ダイオード コモンカソード 10A 100V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●最大連続 順方向電流:10A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:840mV●長さ:10.66mm●幅:9.65mm●高さ:4.82mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:110ARoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード コモンアノード 300mA 75V 表面実装 3-Pin DiodesZetex整流ダイオード コモンアノード 300mA 75V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 1A 600V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V DiodesZetex整流ダイオード 1A 600V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1VDiodesZetex
859税込945
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 1A 400V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetex整流ダイオード 1A 400V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
989税込1,088
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 1A 400V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V DiodesZetex整流ダイオード 1A 400V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1VDiodesZetex
679税込747
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 1A 200V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V DiodesZetex整流ダイオード 1A 200V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1VDiodesZetex
789税込868
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
昇圧 / 降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):1.25V 可変 DiodesZetex昇圧 / 降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):1.25V 可変DiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧 整流ダイオード コモンカソード 225mA 350V 表面実装 3-Pin DiodesZetex高電圧 整流ダイオード コモンカソード 225mA 350V 表面実装 3-PinDiodesZetex
919税込1,011
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):1.23V 可変 DiodesZetex降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):1.23V 可変DiodesZetex
1,798税込1,978
1袋(4個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
降圧 DC-DCコンバータ 1.2A 15VmAx. 可変出力 3-Pin DiodesZetex降圧 DC-DCコンバータ 1.2A 15VmAx. 可変出力 3-PinDiodesZetex
469税込516
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max:1.2A●出力電圧 Max:15 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:0.81 V●入力電圧 Min:4.75 V●入力電圧 Max:24 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:3●パッケージタイプ:SOT-26●効率:90%RoHS指令(10物質対応)対応
ローサイドスイッチ 60V 1.4A 3+Tab-Pin DiodesZetexローサイドスイッチ 60V 1.4A 3+Tab-PinDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.52Ω 、 出力数:1 、 電圧:60V 、 電流:1.4A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.65mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.65mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローサイドスイッチ 0~5.5V 1.3A 3+Tab-Pin DiodesZetexローサイドスイッチ 0~5.5V 1.3A 3+Tab-PinDiodesZetex
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファストリカバリー 整流ダイオード 3A 200V 表面実装 2-Pin DiodesZetexファストリカバリー 整流ダイオード 3A 200V 表面実装 2-PinDiodesZetex
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら