DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 3ピン, TL431BSA-7DiodesZetex
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 可変, 3ピン, ZTL431AFTADiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847C-7-FDiodesZetex
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 900 mA, 3-Pin SOT-23DiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, BC857B-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, BC856B-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT2222A-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, MMBT3906-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, DNBT8105-7DiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMBT3904-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MMBTA06-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, BC858B-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, BC857C-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC848C-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 1 A, ZXTD4591E6TADiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC846B-7-FDiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 225 mA, FMMT458TADiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT2907A-7-FDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET100 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mWDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 700 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 1.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンDiodesZetex
正電圧 3端子レギュレータ 2.5V 100mA 固定出力 表面実装 3-PinDiodesZetex
スイッチングダイオード 400mA 100V 表面実装 3-Pinエレメント数 1 シングルDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 70mA 70V 表面実装 3-PinDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 1.5A 40V 表面実装 3-Pin ショットキーDiodesZetex