DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 450mVDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET450 V 140 mA 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 1.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 450 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピンDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 10A 50V 表面実装 3-Pin ショットキーDiodesZetex