カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- ホンダ(12)
- onsemi(3)
- BIG DAISHOWA(1)
- INFINEON(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- nexperia(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bss84」の検索結果
特価

DiodesZetex Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
DiodesZetex¥18,980税込¥20,8781セット(3000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 130 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 300 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.4mm。高さ = 1.1mm。PチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応