DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 7 A, FZT849TADiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET250 V 197 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, コモンカソード, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 790mVDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 5A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 700mVDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 550mVDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 700mVDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-25DiodesZetex
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1mA, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-23-5DiodesZetex
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin TSOT-25DiodesZetex
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 800 mA, 3-Pin TO-92DiodesZetex
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 2 A, 3 + Tab-Pin SOT-223DiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET100 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 27V 表面実装 500 mWDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 3.7 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET100 V 200 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mWDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET450 V 140 mA 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 700 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 18V 表面実装 200 mWDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 1.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンDiodesZetex
DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321SEG-7DiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET240 V 260 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET200 V 35 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358S-13DiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 230 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 39V 表面実装 500 mWDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 5.9 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET100 V 900 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET240 V 200 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET200 V 60 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex