カテゴリ

  • 制御機器(75)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(4)
  • コガネイ(308)
  • omron(オムロン)(229)
  • onsemi(222)
  • RS PRO(184)
  • 東芝(150)
  • Panasonic(パナソニック)(107)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(107)
  • HUBER & SUHNER(104)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • 三菱電機(83)
  • Texas Instruments(79)
  • VISHAY(67)
  • SICK(58)
  • SMC(57)
  • nexperia(48)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(47)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(45)
  • 北陽電機(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma-50」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
62,980税込69,278
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 123最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 60Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 500mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 50ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 515mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 515mVDiodesZetex
66,980税込73,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 123最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 515mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 50ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 360mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 360mVDiodesZetex
66,980税込73,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 123最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 30Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 360mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 50ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 360mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 360mVDiodesZetex
59,980税込65,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 123最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 20Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 360mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 50ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 15mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキー 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 15mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキー 1VDiodesZetex
38,980税込42,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 15mAピーク逆繰返し電圧 = 60Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク逆回復時間 = 1nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50mAショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, ZMR500FTA DiodesZetexDiodesZetex 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, ZMR500FTADiodesZetex
189,800税込208,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
出力電流 Max = 50mA出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 15 mVロードレギュレーション = 40 mV実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23mAピン数 = 3出力タイプ = 固定W寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmZMRシリーズリニア電圧レギュレータ、Diodes Inc. Diodes Inc の ZMR シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整向けに設計されています。 この堅牢な電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を特長としています。 Diodes Inc のリニアレギュレータは、低電力マイクロコントローラでの使用や、DVD、CD-ROM、セットトップボックス、テレビ、モニタ、セキュリティシステムなどのエレクトロニクス分野に最適です。. 3端子正レギュレータ SOT23小型パッケージ 出力電圧: 2.5 V、3.3 V又は5 V 出力電流: 50 mA 超低静止電流(2.5 V @ 30 μA) 内部短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
749税込824
1袋(100個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5論理回路 = AHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.7mm74AHC1Gファミリ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンDiodesZetex
28,980税込31,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 130 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-323実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 200 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.35mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 1 W DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 1 WDiodesZetex
71,980税込79,178
1セット(5000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 12V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SMAツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 50mA最大ツェナーインピーダンス = 7Ω最大逆漏れ電流 = 1μA寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード1 W、SMAZシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 15V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 15V 表面実装 200 mWDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(100個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 15V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 0.05mA最大逆漏れ電流 = 50nA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード200 mW、DDZ9シリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンDiodesZetex
48,980税込53,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-363実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大パワー消費 = 200 mWトランジスタ構成 = 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.35mm高さ = 1mmデュアルNチャンネルMOSFET、Diodes Inc.
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 74LVC バッファ 非反転, 5ピン SOT-25 DiodesZetexDiodesZetex 74LVC バッファ 非反転, 5ピン SOT-25DiodesZetex
799税込879
1袋(100個)
5日以内出荷
論理回路 = 74LVCロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = あり入力タイプ = シュミットトリガ出力タイプ = プッシュプル極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 1.7mm74LVCファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
13,980税込15,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大パワー消費 = 300 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.4mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mWDiodesZetex
14,980税込16,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 12V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 0.05mA最大逆漏れ電流 = 50nA寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、DDZxxxxシリーズ、Diodes Inc. 精密ツェナーダイオード(500 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 14V 表面実装 500 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 14V 表面実装 500 mWDiodesZetex
19,980税込21,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 14V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 0.05mA最大逆漏れ電流 = 50nA寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、DDZxxxxシリーズ、Diodes Inc. 精密ツェナーダイオード(500 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 74AHCT バッファ 非反転, 5ピン SOT-25 DiodesZetexDiodesZetex 74AHCT バッファ 非反転, 5ピン SOT-25DiodesZetex
819税込901
1袋(100個)
7日以内出荷
論理回路 = 74AHCTロジックタイプ = バッファ, ドライバチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = あり入力タイプ = CMOS、シュミットトリガ出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 1.7mm74AHCT1Gファミリ、Diodes Inc. 供給電圧範囲: 4.5 → 5.5 V 入力はTTL電圧レベル互換 ESD保護は、JESD22の200 Vマシンモデル(A115-A)、2000 V人体モデル(A114-A)、1000 V帯電デバイスモデルに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
17,980税込19,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 130 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 300 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.4mm高さ = 1.1mmPチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin Yes 正 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin Yes 正DiodesZetex
4,398税込4,838
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 5-Pin Yes・正 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 5-Pin Yes・正DiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
正電圧 レギュレータ 5.1V 50mA 固定出力 表面実装 5-Pin DiodesZetex正電圧 レギュレータ 5.1V 50mA 固定出力 表面実装 5-PinDiodesZetex
129,800税込142,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様出力電圧:5.1 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:10 V 、 入力電圧 Max:100 V 、 ピン数:5 、 パワーレーティング:2.3W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 ドロップアウト電圧測定電流:50 mARoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 5V 50mA 固定出力 表面実装 3-Pin DiodesZetex正電圧 3端子レギュレータ 5V 50mA 固定出力 表面実装 3-PinDiodesZetex
189,800税込208,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様出力電圧:5 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:7 V 、 入力電圧 Max:25 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:0.5W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 静止電流:0.03mARoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 13.2V 50mA 固定出力 表面実装 3-Pin DiodesZetex正電圧 3端子レギュレータ 13.2V 50mA 固定出力 表面実装 3-PinDiodesZetex
999税込1,099
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
仕様出力電圧:13.2 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:15 V 、 入力電圧 Max:100 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:1.82W 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:4.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
デュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin DiodesZetexデュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-PinDiodesZetex
49,980税込54,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
デュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexデュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
48,980税込53,878
1リール(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DDZ96、DDZ97シリーズ ツェナーダイオード 表面実装 150mW DiodesZetexDDZ96、DDZ97シリーズ ツェナーダイオード 表面実装 150mWDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツェナーダイオード 表面実装 350mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 350mWDiodesZetex
619税込681
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
ツェナーダイオード 表面実装 200mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 200mWDiodesZetex
899税込989
1袋(100個)
7日以内出荷
ツェナーダイオード 表面実装 1W DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 1WDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
DFLシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 1W DiodesZetexDFLシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 1WDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 500mWDiodesZetex
599税込659
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
BZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW DiodesZetexBZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mWDiodesZetex
1,398税込1,538
1セット(250個)ほか
7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード 15mA 60V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 15mA 60V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
28,980税込31,878
1リール(3000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
719税込791
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
PNP 抵抗内蔵トランジスタ 50V 3-Pin DiodesZetexPNP 抵抗内蔵トランジスタ 50V 3-PinDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(200個)
7日以内出荷
PNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3+1 (Tab)-Pin DiodesZetexPNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3+1 (Tab)-PinDiodesZetex
55,980税込61,578
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:500 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:2 W 、 最小DC電流ゲイン:50 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-300 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V 、 最大動作周波数:30 MHz 、 ピン数:3 + 1 (Tab) 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
PNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin DiodesZetexPNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3+Tab-PinDiodesZetex
2,398税込2,638
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexPNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
799税込879
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
499税込549
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷