DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 75V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 380mVDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 350mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-26 ショットキー 600mVDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 450mVDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキー 650mVDiodesZetex
DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G07SE-7DiodesZetex
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
DiodesZetex インバータ インバータ シュミットトリガ 74DiodesZetex
整流ダイオード 500mA 80V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
整流ダイオード 500mA 75V 表面実装 2-Pin F シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
整流ダイオード 250mA 100V 表面実装 2-Pin F シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
スイッチングダイオード シリーズ 300mA 75V 表面実装 3-PinDiodesZetex
スイッチングダイオード シリーズ 155mA 85V 表面実装 3-PinDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 1.1A 40V 表面実装 3-Pin ショットキーDiodesZetex
74 HCUシリーズ インバータ 5.2mA 2~6V 表面実装 14-PinDiodesZetex
74 HCTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 4mA 4.5~5.5V 表面実装 14-PinDiodesZetex
74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力DiodesZetex
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 5-Pin SOT-353DiodesZetex
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 1.65~5.5V, 5-Pin SOT-353DiodesZetex