カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(1)
  • 東芝(18)
  • レッキス工業(13)
  • TRUSCO(12)
  • ESTERA(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • VISHAY(8)
  • アイセル(7)
  • CKD(7)
  • ユーエイキャスター(6)
  • MICROCHIP(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • ミドリ安全(4)
  • アマテイ(4)
  • 東洋技研(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • ユニワールド(4)
  • PITWORK(日産)(4)
  • 東洋エレメント(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns25」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
整流ダイオード 2A 150V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 920mV DiodesZetex整流ダイオード 2A 150V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 920mVDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 1A 400V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetex整流ダイオード 1A 400V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
989税込1,088
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 20A 200V スルーホール 3-Pin DiodesZetexスーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 20A 200V スルーホール 3-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 1A 200V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1A 200V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
61,980税込68,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ 1chインバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-Pin DiodesZetex74 LVCシリーズ 1chインバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-PinDiodesZetex
829税込912
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-Pin DiodesZetex74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-PinDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ  1 インバータ(NOTゲート) 8mA 2~5.5V 表面実装 5-Pin DiodesZetex74 HCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) 8mA 2~5.5V 表面実装 5-PinDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(200個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74LVC バッファ 非反転 5ピン DiodesZetex74LVC バッファ 非反転 5ピンDiodesZetex
799税込879
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74AHC バッファ 非反転 5ピン DiodesZetex74AHC バッファ 非反転 5ピンDiodesZetex
2,398税込2,638
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1-CH 3-ST CMOS Buffer 5-Pin DiodesZetex1-CH 3-ST CMOS Buffer 5-PinDiodesZetex
17,980税込19,778
1リール(3000個)
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25 DiodesZetexバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25DiodesZetex
23,980税込26,378
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応