DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 7 A, FZT849TADiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TADiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 1VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1VDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキー 1VDiodesZetex
DiodesZetex 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, 2DD2656-7DiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, FZT757TADiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMSTA42-7-FDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード シリーズ 200mA 30V 表面実装 6-PinDiodesZetex
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 30V 表面実装 3-PinDiodesZetex