カテゴリ

  • 制御機器(266)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1,213)
  • RS PRO(932)
  • MICROCHIP(517)
  • onsemi(476)
  • STMicro(356)
  • VISHAY(343)
  • SICK(291)
  • KEMET(276)
  • ニチコン(216)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(195)
  • 東芝(150)
  • omron(オムロン)(140)
  • BULGIN(126)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(117)
  • フエニックス・コンタクト(116)
  • オムロンヘルスケア(115)
  • 日本ケミコン(104)
  • コーセル(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(266)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-max」の検索結果

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.24 - 18V 表面実装 可変, 3ピン, TLV431AFTA DiodesZetexDiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.24 - 18V 表面実装 可変, 3ピン, TLV431AFTADiodesZetex
49,980税込54,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
公称電圧 = 1.24 - 18Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 20mA入力電圧 Max = 20 V出力電圧 Min = 1.24 V出力電圧 Max = 18 Vピン数 = 3寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm高さ = 1.02mm可変電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 可変, 3ピン, ZTL431AFTA DiodesZetexDiodesZetex 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 可変, 3ピン, ZTL431AFTADiodesZetex
879税込967
1袋(50個)
5日以内出荷
公称電圧 = 2.5Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA入力電圧 Max = 20 V出力電圧 Min = 2.475 V出力電圧 Max = 20 Vピン数 = 3寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm幅 = 1.4mm可変電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.24 - 18V 表面実装 可変, 3ピン, TLV431BFTA DiodesZetexDiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.24 - 18V 表面実装 可変, 3ピン, TLV431BFTADiodesZetex
73,980税込81,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
公称電圧 = 1.24 - 18Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±0.5 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 20mA入力電圧 Max = 20 V出力電圧 Min = 1.24 V出力電圧 Max = 18 Vピン数 = 3寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm幅 = 1.4mm可変電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
15,980税込17,578
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5論理回路 = AHC入力タイプ = シュミットトリガ動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.35mm74AHC1Gファミリ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex DC-DCコンバータ, 2A, 22 V, 表面実装 AP1509-33SG-13 DiodesZetexDiodesZetex DC-DCコンバータ, 2A, 22 V, 表面実装 AP1509-33SG-13DiodesZetex
319,800税込351,780
1セット(2500個)
5日以内出荷
出力電流 Max = 2A出力電圧 Max = 3.3 Vレギュレータ機能 = バック コントローラ入力電圧 Min = 4.5 V入力電圧 Max = 22 V出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装出力数 = 1最大スイッチング周波数 = 150 kHzパッケージタイプ = SOPスイッチングレギュレータ = あり幅 = 3.95mmステップダウンスイッチングレギュレータ、Diodes Inc. DiodesZetezのステップダウン電圧スイッチングレギュレータ製品は、さまざまな要件に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:4.096V 表面実装 固定, 3ピン, ZR40401F41TA DiodesZetexDiodesZetex 基準電圧IC, 出力:4.096V 表面実装 固定, 3ピン, ZR40401F41TADiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(10個)
5日以内出荷
公称電圧 = 4.096Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 20mA出力電圧 Min = 4.05 V出力電圧 Max = 4.14 Vピン数 = 3寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm幅 = 1.4mm4.096 V電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 3ピン, TL431BSA-7 DiodesZetexDiodesZetex 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 3ピン, TL431BSA-7DiodesZetex
41,980税込46,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±0.5 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA入力電圧 Max = 40 V出力電圧 Min = 2.5 V出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 3寸法 = 3 x 1.4 x 1mm幅 = 1.4mm可変電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
32,980税込36,278
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5論理回路 = AHC入力タイプ = シュミットトリガ動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 4mA幅 = 1.7mm74AHC1Gファミリ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
749税込824
1袋(100個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5論理回路 = AHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.7mm74AHC1Gファミリ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE4041DFTA DiodesZetexDiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE4041DFTADiodesZetex
199,800税込219,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
公称電圧 = 1.225Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 12mA出力電圧 Min = 1.213 V出力電圧 Max = 1.237 Vピン数 = 3ロードレギュレーション = 10 mV寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm幅 = 1.4mm1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
18,980税込20,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = XOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5論理回路 = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 1.35mm74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
19,980税込21,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5論理回路 = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 1.7mm74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
16,980税込18,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5論理回路 = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 1.35mm74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125EFTA DiodesZetexDiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125EFTADiodesZetex
299,800税込329,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
公称電圧 = 1.22Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.5 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 20mA出力電圧 Min = 1.196 V出力電圧 Max = 1.244 Vピン数 = 3ロードレギュレーション = 10 mV寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm高さ = 1.02mm1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125CFTA DiodesZetexDiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125CFTADiodesZetex
499,800税込549,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
公称電圧 = 1.22Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.5 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 20mA出力電圧 Min = 1.214 V出力電圧 Max = 1.226 Vピン数 = 3寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm幅 = 1.4mm1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
19,980税込21,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5論理回路 = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 1.7mm74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロプロセッサ・リセットモニター, 3-Pin SOT-23 DiodesZetexDiodesZetex 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロプロセッサ・リセットモニター, 3-Pin SOT-23DiodesZetex
539税込593
1袋(25個)
5日以内出荷
電圧管理タイプ = マイクロプロセッサリセットモニタ管理数 = 1出力ドライバ = アクティブ ロー, プッシュプル実装タイプ = 表面実装msパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3寸法 = 3 x 1.4 x 1mm最大リセット閾値電圧 = 4.72V動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃Vマイクロプロセッサ監視 / リセット回路、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
18,980税込20,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5論理回路 = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, ZRC250F02TA DiodesZetexDiodesZetex 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, ZRC250F02TADiodesZetex
299,800税込329,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
公称電圧 = 2.5Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±2.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 5mA出力電圧 Min = 2.45 V出力電圧 Max = 2.55 Vピン数 = 3寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mm幅 = 1.4mm2.5 V電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin DiodesZetex整流用 ブリッジダイオード 単相 4-PinDiodesZetex
669税込736
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ スルーホール 3-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DiodesZetex, ホール効果センサ, 3-Pin SC-59 ホール効果センサ AH1802-WG-7 DiodesZetexDiodesZetex, ホール効果センサ, 3-Pin SC-59 ホール効果センサ AH1802-WG-7DiodesZetex
849税込934
1袋(10個)
5日以内出荷
センサータイプ = ホール効果センサ実装タイプ = 表面実装マグネットタイプ = オムニポーラ動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 2.5 Vパッケージタイプ = SC-59ピン数 = 3動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃ホール効果スイッチ及びラッチ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力 DiodesZetex74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力DiodesZetex
479税込527
1セット(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 8-Pin あり・正 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 8-Pin あり・正DiodesZetex
889税込978
1袋(30個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
精密タイマ回路 4.5 → 16V 8-Pin DiodesZetex精密タイマ回路 4.5 → 16V 8-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌々日出荷
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力DiodesZetex
789税込868
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 5.2mA 2~6V 表面実装 14-Pin DiodesZetex74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 5.2mA 2~6V 表面実装 14-PinDiodesZetex
42,980税込47,278
1リール(2500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
74 HCシリーズ オクタル デコーダ / デマルチプレクサ 3-to-8 ライン 非反転 DiodesZetex74 HCシリーズ オクタル デコーダ / デマルチプレクサ 3-to-8 ライン 非反転DiodesZetex
739税込813
1袋(25個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
999税込1,099
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 DiodesZetexスイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1DiodesZetex
739税込813
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125DFTA DiodesZetexDiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125DFTADiodesZetex
379,800税込417,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
公称電圧 = 1.22Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 20mA出力電圧 Min = 1.21 V出力電圧 Max = 1.23 Vピン数 = 3ロードレギュレーション = 20 mV寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm幅 = 1.4mm1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358S-13 DiodesZetexDiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358S-13DiodesZetex
35,980税込39,578
1セット(2500個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 32 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±1.5 → ±16V動作温度 Max = +70 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 3.95mmオペアンプ、最大供給電圧36 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 18mA, PWM 調光 16-Pin TSSOP DiodesZetexDiodesZetex LEDドライバ IC, 18mA, PWM 調光 16-Pin TSSOPDiodesZetex
919税込1,011
1セット(2個)
5日以内出荷
出力電流 = 18mA入力電圧 = 5 → 65 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM用途 = 自動車用照明パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 16出力電圧 Max = 65V出力電圧 Min = -0.3V定格電流 = 300mA中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.3A, PWM 調光 8-Pin MSOP DiodesZetexDiodesZetex LEDドライバ IC, 1.3A, PWM 調光 8-Pin MSOPDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(5個)
5日以内出荷
出力電流 = 1.3A入力電圧 = 6 → 36 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM用途 = LED照明パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8出力電圧 Max = 36V出力電圧 Min = -0.3V定格電流 = 1A中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-25 DiodesZetexDiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-25DiodesZetex
849,800税込934,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
出力電流 = 1.25AAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1Wパッケージタイプ = TSOT-25ピン数 = 5出力電圧 Max = 65V出力電圧 Min = -0.3V定格電流 = 1.25A電力消失 = 1W自動車規格 = AEC-Q100中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1mA, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-23-5 DiodesZetexDiodesZetex LEDドライバ IC, 1mA, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-23-5DiodesZetex
749,800税込824,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
出力電流 = 1mA入力電圧 = 7 → 30 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1Wパッケージタイプ = TSOT-23-5ピン数 = 5出力電圧 Max = 30V出力電圧 Min = -0.3V定格電流 = 1.25A電力消失 = 1W自動車規格 = AEC-Q100中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321SEG-7 DiodesZetexDiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321SEG-7DiodesZetex
699税込769
1袋(25個)
5日以内出荷
アンプタイプ = 低電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 1.35mmオペアンプ、最大供給電圧5 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin TSOT-25 DiodesZetexDiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin TSOT-25DiodesZetex
699税込769
1袋(2個)
5日以内出荷
出力電流 = 1.25A入力電圧 = 6 → 60 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = DC 電圧, PWM最大出力パワー = 1W用途 = 自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明パッケージタイプ = TSOT-25ピン数 = 5出力電圧 Max = 60V出力電圧 Min = -0.3V定格電流 = 1A電力消失 = 1W自動車規格 = AEC-Q100中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25V DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25VDiodesZetex
899税込989
1袋(200個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2パッケージタイプ = SOT-23ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 3mm寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応