絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Festo

Festoのページです。Festoは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在3891件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,891件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Fのソレノイドコイルは別売りです。MFHシリーズソレノイドバルブ。MFHシリーズシングルソレノイドバルブはTiger Classic製品の一部で、空圧用途に最適です。 この高耐久性バルブは、必要な接続に応じて、Gねじパイプサイズ製品の5 / 2方向又は3 / 2方向機能を選択できます。 PALマニホールドストリップ又はPRSマニホールドブロックに取り付けることができます。特長と利点:最大作動圧力: 8バール 3 / 2又は5 / 2方向バルブ 内部パイロット給気 動作温度範囲: -5 → 40 ℃ 機械式スプリングリセット IP65保護等級 電動アクチュエータ 堅牢で高信頼性 アルミハウジング 高耐久性ポペットシート設計 応答時間を最適化 ソレノイドコイルは簡単に交換可能
    その他取付ソレノイドなし取付方式マニホールド、ねじ付き電圧(V)(ソレノイド)48 V dc, 240 V acシリーズMFH消費電力(W)(ソレノイド)4.5管接続口径G1/4最大流量(L/min)最大1000動作種別ソレノイド/パイロットねじの種類G設定方式NC機能5/2コード121-4315材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-5~40アズワン品番63-6791-48最小圧力(bar)【最低使用圧力】2.2
  • エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ Festo

    エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ

    Festo
    5,598税込6,158
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar
  • エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ Festo

    エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1セット
    7日以内出荷
    Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
  • 圧力スイッチ PEVシリーズ Festo

    圧力スイッチ PEVシリーズ

    Festo
    43,380税込47,718
    1個
    当日出荷
    Festo PEV圧力スイッチ。Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。
    仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:相対圧力●最適なメディア:圧縮空気, 水●接続:G 1/4●タイプ:圧力スイッチ●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:PEV●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP65●出力範囲:125 V dc, 250 V ac●コード番号:125-9916アズワン品番65-8008-62
  • フィルタレギュレータ Festo

    フィルタレギュレータ

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    。Festo フィルタレギュレータ、40 μ m、G 3/8 - LFR シリーズ - LFR-3/8-D-MINI この Festo フィルタレギュレータを装着すれば、要件の厳しい空圧用途の堅牢な金属設計により、過酷な環境でも信頼性が高く長寿命の動作が保証されます。標準コンビネーションユニットには、圧力計とロータリロックが便利に付属しているため、手動で圧力を簡単に設定することができます。フィルタにより、粒子を分離すると同時に流量を大きくすることで、空圧システムに圧力をかけないようになっています。 このフィルタレギュレータの独自のモジュラスルーボルト結合システムは、ユニット間で唯一の圧縮シールを使用します。これにより、漏れのない組み立てが可能になり、取り付けのずれを防止することができます。頑丈な金属製ガードにより、内側のプラスチック製フィルタボウルを損傷から保護します。汎用性を高めるために、1 bar ~ 16 bar の広い動作圧力範囲 10 ℃ ~ +60 ℃ の広い周囲温度範囲により、過酷な環境でも使用できます 固体および液体汚染物質がエアコンプレッサに侵入するのを防ぐための 40 μ m のろ過サイズ ユニットを分解することなく、簡単で便利なインライン設置が可能 Durable で耐腐食性のある亜鉛ダイキャストハウジングにより、過酷な環境でも長寿命を実現します
    仕様●メーカーシリーズ:左フロント●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 3/8●圧力ゲージポートネジサイズ:3/8インチ●ポート接続ネジサイズ:3/8インチ●最高使用圧力:16バール●最低使用圧力:1バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-4314アズワン品番65-8033-39
  • エアレギュレータ MSシリーズ 350L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ 350L/min

    Festo
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-QS6-D6-AR Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-B は、圧縮空気を調整するために作成され、設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 任意の位置で組み立て可能 クレバー設計構造、直接制御されたダイアフラムレギュレータ 圧力計付属 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 350 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo の部品番号はこのプレッシャレギュレータ FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:350 l/min●平均流量率:350L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0054アズワン品番65-8001-98
  • エアホース 外径:12mm 内径:10mm Festo

    エアホース 外径:12mm 内径:10mm

    Festo
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Festo PQ シリーズのパイプは、10 mm の外径と 12 mm の内径を備え、圧縮空気、真空、液体に使用します。温度に応じた動作圧力範囲は、-0.95 bar → 15 bar です。パイプ長: 3M m 周囲温度: -30 → 75 ℃
    仕様●内径ホース:10mm●外径ホース:12mm●カラー:シルバー●長さ:3m●メーカーシリーズ:印刷品質●コード番号:202-4353アズワン品番65-8033-40
  • ソレノイドバルブコイル Festo

    ソレノイドバルブコイル

    Festo
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    FestoMSFGシリーズ交換用ソレノイドコイルCoilは、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリで機能を停止します。この製品は、12Vdc及び42Vacの供給Coil電圧を備え、消費電力は4.1Wです。最小ピックアップ時間:10Mデューティサイクル-100%力率cos{phi}~0.7
    仕様●電源電圧:24Vdc、42Vac●コード番号:202-3745アズワン品番65-8034-78
  • エアシリンダ Festo

    エアシリンダ

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
    仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634アズワン品番68-4149-60
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能スパークアレスタ、信号ステータスディスプレイ LED、公称動作電圧 DC ( 12 V、24 V )
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2890アズワン品番65-8022-16
  • 手動バルブ Festo

    手動バルブ

    Festo
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 10 mm で、チューブの挿入深さが 20.5 mm の構造でプッシュ / プル方式を使用します。公称サイズは 5.3 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
    仕様●機能:3/2 Bistable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2671アズワン品番65-8037-10
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    1,738税込1,912
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズマイクロフィルタカートリッジは、0.01 μ m の濾過量を備えています。サイズ - 6
    仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3631アズワン品番65-8031-75
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    15,580税込17,138
    1個
    7日以内出荷
    Festo D シリーズのファインフィルタカートリッジは、MS シリーズおよび D シリーズのユニットに使用される 1 μ m のろ過グレードを備えています。このろ過ユニットには、銅と PTEE の材料は使用されていません。サイズ - ミニ
    仕様●メーカーシリーズ:D●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3571アズワン品番65-8030-91
  • マニホールドブロック MSシリーズ Festo

    マニホールドブロック MSシリーズ

    Festo
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチ、左から右への流れ方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 4600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1894アズワン品番65-8032-70
  • フィルターレギュレーター Festo

    フィルターレギュレーター

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoシリーズMSは、1/2ポート接続フィルタレギュレータです。プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS6(62mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°フローを左から右に排出します最大出口圧力-12バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4322アズワン品番65-8032-81
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446アズワン品番65-8032-83
  • ソレノイドバルブ MFHシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ MFHシリーズ

    Festo
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    FestoソレノイドバルブにはソレノイドCoil/ソケットとソレノイドCoil/ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が42mmで、使用圧力は310barです。標準的な公称流量は1200l/minです周囲温度:-5→40℃ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
    仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1590アズワン品番65-8022-91
  • サイレンサー Festo

    サイレンサー

    Festo
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Festo サイレンサの使用圧力は 0 → 10 bar で、空気流量 この製品は、任意の位置で組み立てられ、ねじ付きプラグには PE 材を使用します。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ 1.
    仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3067アズワン品番65-8034-09
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1593アズワン品番65-7992-55
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo の活性炭フィルタカートリッジ MS6-LFX は MS シリーズ用です。ほぼオイルフリーの圧縮空気を使用しています。サイズ6 シリーズ MS 素材フィルタ活性炭
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3353アズワン品番65-8032-50
  • エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

    Festo
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ポペットバルブ構造で、幅が 42 mm で、標準の公称流量で最大 3 10 bar の圧力で動作します。 1、200 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7324アズワン品番65-7999-96
  • 電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo

    電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ

    Festo
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1324アズワン品番65-8004-05
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    13,680税込15,048
    1個
    7日以内出荷
    FestoMSシリーズフィルタカートリッジは、0.01μmのろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3648アズワン品番65-8037-04
  • ピストンシールキット Festo

    ピストンシールキット

    Festo
    119税込131
    1個ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
  • ソレノイドバルブコイル Festo

    ソレノイドバルブコイル

    Festo
    45,080税込49,588
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のファインフィルタカートリッジは、サイズが 12 μ m および 1 μ m のマイクロフィルタ LFMB に使用されます。製品重量: 395 g
    仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:203-8991アズワン品番65-7995-86
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    53,980税込59,378
    1個
    欠品中
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 10 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7485アズワン品番65-7985-99
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1603アズワン品番65-7991-05
  • エアレギュレータ MSシリーズ 310L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ 310L/min

    Festo
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-QS6-D6-AR-BAR-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-QS6-D6-AR-BAR-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタ処理するために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 310 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のフィルタレギュレータの部品番号 - 8086644 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:310 l/min●平均流量率:310L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0046アズワン品番65-7985-52
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo フィルタ MS6-LF-3/8-CRM 5 μ m フィルタには、プラスチック製ボウルとプラスチック製ボウルガードが付いています。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3000L/min●コード番号:202-3428アズワン品番65-8027-43
  • 空圧センサ Festo

    空圧センサ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo 圧力センサ SDE5-D10-O3-Q6E-P-K にはケーブルが付属します。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力
    仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:ケーブル●コード番号:202-3281アズワン品番65-8020-45
  • マニホールドブロック MSシリーズ Festo

    マニホールドブロック MSシリーズ

    Festo
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 9200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1929アズワン品番65-8031-13
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-AUV 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3445接続口径G1/4ねじの種類Gろ過度(μm)0.01アズワン品番65-8030-50
  • 空圧ソフトスタート弁 Festo

    空圧ソフトスタート弁

    Festo
    193,980税込213,378
    1個
    欠品中
    Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS9-SV-G-C-V24-S-VS は、システムコンポーネントのソフトスタートと迅速な排気に適しています。シリーズ MS サイズ 9 グリッド寸法: 90 mm 安全機能の枯渇 パフォーマンスレベル( PL ):カテゴリ 1 まで枯渇しています パフォーマンスレベル c
    仕様●メーカーシリーズ:MS●流量率:8, 300 to 16, 550L/min●インレットポート:G 1/4 メス●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:16バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/4インチ●コード番号:202-3224アズワン品番65-8027-41
  • プラグコネクタ NEBUシリーズ Festo

    プラグコネクタ NEBUシリーズ

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、8 ピン M12 アングル取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量 - 292 g
    仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3577アズワン品番65-8027-80
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled。Its 5/2 configuration means the
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04
  • ソレノイドコネクタ Festo

    ソレノイドコネクタ

    Festo
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    MSSSD - C - 4P 取り付けタイプオンソレノイドバルブ。M3 中央ねじが付属
    仕様●Festo プラグソケット MSSSD - C - 4P 取り付けタイプオンソレノイドバルブには、M3 中央ねじが付いています。アセンブリ位置任意 製品重量: 22 g 電気接続( Festo プラグソケットアングル、 長方形デザイン、MSC 、 長方形デザイン、msn1 、 DIN EN175301-803 準拠、 プラグパターンタイプ A - EN175301-803 準拠、 3 ピン) ケーブルグランド接続 PG9●コード番号:202-3246アズワン品番65-7762-26
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/4 -10 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/4 -10●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1617アズワン品番65-8005-87
  • サイレンサー Festo

    サイレンサー

    Festo
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●ノイズ軽減:85dB(A)●最高流入圧力:10バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-3121アズワン品番65-8022-09