3,911件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1C1シリーズFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、5 / 2 双安定 - ドミナントです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A1-1C1●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7602アズワン品番65-8000-57
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2LシリーズFesto
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7600アズワン品番65-7995-40
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2LシリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 を備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7451アズワン品番65-8009-38
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズFesto
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。幅は 26 mm で、作動圧力は 0.9 → 16 bar です。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1437アズワン品番65-8032-02
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造がスライドし、幅は 18 mm で、作動圧力は 3 8 バールです。信号表示に LED を使用し、標準の公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1296アズワン品番65-8032-84
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブには C 型の角形プラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 400 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1404アズワン品番65-8036-74
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブには円形設計の M8x1 が付属しているセントラルプラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。幅は 26 mm で、動作圧力は最大 0.9 → 16 bar です。信号表示用 LED を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1484アズワン品番65-8034-61
ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8シリーズ Festoソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8シリーズFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、F8 アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-F8●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7536アズワン品番65-7995-37
ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-Aシリーズ Festoソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-AシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A NAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステム、Coil / 本質安全単動 / 複動 1/4 回転 / リニアアクチュエータ用のパイロットバルブで、接続パターンは Wi-Fi に準拠していますバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1350 l/min 動作圧力: 1.5 → 8 バール
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7507アズワン品番65-7988-37
ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-S-Cシリーズ Festoソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-S-CシリーズFesto
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-S-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。外部パイロットエアサプライがあります。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-S-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7392アズワン品番65-8015-65
ソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
FestoソレノイドバルブにはソレノイドCoil/ソケットとソレノイドCoil/ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が42mmで、使用圧力は310barです。標準的な公称流量は1200l/minです周囲温度:-5→40℃ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1214アズワン品番65-8024-67
センサ反射板 反射 Festoセンサ反射板 反射Festo
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festo 光電子反射ホイルは、ラップされた物体や反射環境で使用されるラミネート面に使用されます。この反射ホイルはレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ 取り付けタイプ:接着 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:反射●コード番号:203-1351アズワン品番65-7343-24
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mmFesto
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 4 本で、ねじ式スリーブ取り付けに対応します。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:29.5mm●全体長さ:35.5mm●コード番号:204-0011アズワン品番65-8002-99
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mmFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 3 で、ねじ式スリーブ取り付けの場合です。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:27.5mm●全体長さ:33.5mm●コード番号:204-0010アズワン品番65-7995-97
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mmFesto
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。ねじ式スリーブ取り付けの M14 サイズです。ストロークサイズは 1.2 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:72mm●全体長さ:74mm●コード番号:203-9994アズワン品番65-7994-56
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準公称流量は 3、050 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2926アズワン品番65-8020-71
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Festo の一方向制御機能は、圧縮空気と水に対応する効率的で信頼性の高い圧力システムを備えています。このシステムには、多様なねじ山と直径のコネクタサイズを用意し標準の公称値を使用しています周囲温度: -20 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2920アズワン品番65-8027-37
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニット D シリーズは、手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、オン / オフバルブ(ソレノイド Coil 24 V dc 対応)、及びソケットなし標準の番号が付いています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2916アズワン品番65-8022-88
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準的な公称流量は 750 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水容量: 22cm3
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2947アズワン品番65-8025-85
ジョイント KSZ-M16X1 5 Festoジョイント KSZ-M16X1 5Festo
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Festo カップリングピース KSZ-M16X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0848アズワン品番65-7992-10
シール NSCシリーズ Festoシール NSCシリーズFesto
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズのプッシュイン式スリーブと併用し、公称サイズ 4.6 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径が 8 mm となっている、プッシュ / プル方式の設計構造を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8963アズワン品番65-8000-02
サイレンサー FestoサイレンサーFesto
18,875税込20,763
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自己調整式で、段階的な特性曲線を備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは 8 で、ロックナットサポートが付いています。ストロークサイズは 14 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 3/8 オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2910アズワン品番65-8032-99
サイレンサー FestoサイレンサーFesto
23,026税込25,329
1袋(20個)
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 16 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 20 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2912アズワン品番65-8021-39
コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:10mm Festoコンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:10mmFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク径は 10 mm、内径は 6 mm で、ポジションセンサを使用して任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9926アズワン品番65-7994-54
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mmFesto
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 80 mm で、M12 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8903アズワン品番65-7993-60
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mmFesto
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8895アズワン品番65-8012-55
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:50mmFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8966アズワン品番65-7990-97
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mmFesto
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8883アズワン品番65-7999-67
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:20mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:20mmFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8826アズワン品番65-7993-04
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:15mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:15mmFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8879アズワン品番65-8013-25
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:10mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:10mmFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8852アズワン品番65-7993-17
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:6mm ストローク:5mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:6mm ストローク:5mmFesto
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 5mm で、内径は 6mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9913アズワン品番65-8012-64
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:6mm ストローク:10mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:6mm ストローク:10mmFesto
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 10 mm、内径は 6 mm で、あらゆる位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9909アズワン品番65-7919-35
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:60mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:60mmFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 60 mm、M12 x 1.25 で、ピストンロッドのねじ山です。エンドポジションの衝撃エネルギーは 4.8 J です周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:60mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8861アズワン品番65-8011-97
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:40mm ストローク:40mmFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 40 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は 1 → 10 bar です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8938アズワン品番65-8012-58
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:20mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:20mmFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 20 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8776アズワン品番65-8005-26
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:25mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:25mmFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm、M6 は最大動作圧力 1.5 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8952アズワン品番65-8019-07
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:10mmFesto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M6 は最大動作圧力 1.5 → 10 bar のピストンロッドのねじです。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8845アズワン品番65-7983-40
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:50mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:50mmFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M8 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8784アズワン品番65-8019-05
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:30mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:30mmFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M6 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8787アズワン品番65-7999-68