特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,911件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mmFesto
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9755アズワン品番65-7999-05
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:320mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:320mmFesto
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm、ストロークサイズは 320 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9969アズワン品番65-7997-84
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm Festo空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:80mmFesto
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:80 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9671アズワン品番65-8002-32
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:320mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:320mmFesto
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9714アズワン品番65-8001-34
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:40mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:40mmFesto
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9719アズワン品番65-8014-71
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-160-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:160mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-160-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:160mmFesto
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-160-PPV-A は、位置検出用で、調整式エンドポジションクッションを備えています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:160 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7839アズワン品番65-7966-33
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:320mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:320mmFesto
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 320 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9983アズワン品番65-7986-95
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:32mm ストローク:400mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:32mm ストローク:400mmFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 400 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:400mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9961アズワン品番65-7994-88
取り付けセット VAME 値 シリーズ Festo取り付けセット VAME 値 シリーズFesto
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Festo のフィルタカートリッジ MS シリーズサービスユニットは、サイズ 12 および 5 μ m のグレードろ過を備えています。製品重量: 295 g
仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8989アズワン品番65-8014-28
取り付けセット VAME 値 シリーズ Festo取り付けセット VAME 値 シリーズFesto
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Festo VAME シリーズフット取り付けブラケットは、亜鉛めっきのスチール製です。最大締め付けトルクは 0.6 Nm です。RoHS対応(2022年10月現在) 製品重量: 130 g
仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-3704アズワン品番65-8035-37
圧力センサ M5 Festo圧力センサ M5Festo
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
FESTO の中空ボルトは、陽極酸化アルミ素材を使用し、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に使用します。銅及びPTFE不使用
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:15バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:10バール●コード番号:203-8923アズワン品番65-7988-92
圧力センサ Festo圧力センサFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festoのキャップナットは中空ボルトに使用します。codeVTMと入力します
仕様●最適なメディア:空気,ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35Vdc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8924アズワン品番65-7988-93
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
FESTO のスピンドル軸ユニット - ELGS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA ボールねじ軸ユニットです。この軸は最適なスムーズ動作特性を備えているため、最もシンプルな作業に最適なユニットです。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。非常にコンパクトでコスト効率に優れている スライドガイド内の負荷ベアリングには、長寿命が装備されています ステンレススチール製カバーストリップの保護 アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューションを提供 組み立て工場や小型部品の取り扱い、テストシステムや検査システムなど、正確な XY 移動に最適 内部ガイドによる外部からの影響に対する保護 すっきりとしたデザインで、すっきりとした仕上げを実現。また、清掃が非常に簡単で汚れにくくなっています 統合されたエンド位置決め検出 2 つの制御オプションが標準で統合されています。これらはです デジタル I/O 及び IO-Link プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません 統合ステッパモータにより、リニアな機械的作動を実現 ボールねじドライブ サイズ 32、ストローク 100 mm スピンドルのピッチは 8 mm で 任意の位置で組み立て可能 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:19.614N●最高速度無負荷:0.18 m/s●最大ストローク長:100mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,069g●コード番号:203-9789アズワン品番65-8004-03
ロッドレス電動アクチュエータ Festoロッドレス電動アクチュエータFesto
689,800税込758,780
1個
7日以内出荷
Festo スピンドル軸 ELGA-BS-KF-80-500-0H-20P-ML (再循環ボールベアリングガイド付)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:500 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:20 mm/U
仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9598アズワン品番65-7985-49
ロッドレス電動アクチュエータ Festoロッドレス電動アクチュエータFesto
489,800税込538,780
1個
7日以内出荷
Festo スピンドル軸 EGC-70-300-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:300 mm サイズ:70 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =12 mm スピンドルピッチ:10 mm/U
仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9586アズワン品番65-8000-94
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-60-1200 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-60-1200-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直線的に機械的に作動するステッパモータが内蔵されています。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。必要なすべての電子部品がに組み込まれている 内蔵ドライブ デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています 内部ガイドは外部からの影響から保護します すべてのパラメータをドライブに直接手動で設定できるため、試運転が簡単になります(試運転の専門家である必要はありません)。 エンドポジションフィードバックは従来のフィードバックと似ています 標準で統合されている近接スイッチ フレキシブルなモータマウントを選択できます 最大 4 つの側面 アクチュエータには、ユーザーインターフェースが統合されたエンドポジションも装備されている センシング ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です 重大度レベル 1 の耐衝撃性テストを実施した FN 942017-5 及び EN60068-2-27 に準拠 絶縁保護クラス B 相対湿度 0 ~ 90% ロータ位置センサ - アブソリュートエンコーダ、単回転 1200 mm のストロークでのサイズ 60 3 mm の歯付きベルトピッチで 0.124 % の歯付きベルトストレッチ 水平位置に組み立て済み 再循環式ボールベアリングガイドを装備している 周囲温度: 0 ℃ ~ 50 ℃ 保護等級 IP40 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:65N●最高速度無負荷:1300mm/s●最大ストローク長:1200mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:8,115g●コード番号:204-0026アズワン品番65-8012-65
手動バルブ ロッドレバー G 1/2 Festo手動バルブ ロッドレバー G 1/2Festo
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 オープン(排出)の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:80 mm 標準 公称流量:3800 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 exhausted●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6024アズワン品番65-7999-93
手動バルブ G 1/4 G 1/8 Festo手動バルブ G 1/4 G 1/8Festo
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo クレビスフットは、サイズが 32 で 1 中程度周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 149 g
仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4, G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2536アズワン品番65-8029-52
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/4-FRC5 : J1M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9355アズワン品番65-7983-31
ボールバルブ FestoボールバルブFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 1/2 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:15mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-6087アズワン品番65-7999-03
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo ストレート設計の真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタとプッシュイン式スリーブを備えています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm サイレンサ設計を開く 幅: 14 mm 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2459アズワン品番65-8026-12
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い真空です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 4.5 bar です。スルーホール取り付けの M5 空圧接続。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0118アズワン品番65-8000-75
真空パッド フラット Festo真空パッド フラットFesto
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo サクションカップインサート oasi-20 は、汚染が発生した場合に交換する必要があります。 動作圧力は 0 0、95 bar です。作動媒体:ISO 8573-1 : 2010 [7 : - : -] に基づく大気 食品安全:補足資料情報を参照してください 周囲温度:5 → 50 ℃ 製品重量:0 6 g
仕様●メーカーシリーズ:oasi-20●パッドタイプ:フラット●コード番号:203-9630アズワン品番65-7989-01
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo 真空ポンプ、3 mm ノズル、339 L/Min-VN シリーズ - VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO Festo のこのコンパクトな真空ジェネレータは、シンプルで革新的な技術を兼ね備えていて、効率的な吸引を実現します。さまざまな自動化工場や産業環境での使用に適しています。一体型オープンサイレンサにより、低騒音で動作することが確認できます。また、モジュラシステムで汎用的に使用できる幅広いアクセサリと互換性があります。T 字型真空ポンプは吸引速度が高く、強化 POM (ポリオキシメチレン)ハウジングとアルミ合金ノズルにより高い強度と耐摩耗性を実現しています。ノズルサイズは 3 mm グリッド寸法は 24 mm です 動作圧力: 1 bar ~ 8 bar 公称動作圧力は 6 バールです 最大吸引率は 339 l/min です 公称動作圧力で 70 dB ( A )のノイズレベル 周囲温度範囲: 0 ℃ ~ +60 ℃ 最大締め付けトルクは 0.8 Nm 製品重量: 183 g スルーホール取り付けタイプ 範囲情報 VN シリーズは、FESTO の幅広い発電機シリーズで、最大 93 % の高真空レベルを実現しています 発電機は高い吸着率を提供し、非常に短い排出時間を実現します ユニットは、ファクトリオートメーション用途での直接使用に適しています ストレートタイプまたは T 字型の設計が用意されています 摩耗部品がないためメンテナンスフリーFesto T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 3 mm で、内部にねじ山が付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 24 mm 幅: 24 mm 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:-0.93バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:339L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2413アズワン品番65-8028-77
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo ストレート設計の真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2406アズワン品番65-8023-28
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空で幅 14 mm で、プラグコネクタとプッシュイン式スリーブを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.1 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6190アズワン品番65-7997-40
マニホールドブロック MSシリーズ Festoマニホールドブロック MSシリーズFesto
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 9200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1929アズワン品番65-8031-13
マニホールドブロック MSシリーズ Festoマニホールドブロック MSシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールには、逆方向機能と左から右への流れの方向が組み込まれています。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 6000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1877アズワン品番65-8028-19
フランジ FestoフランジFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo プッシュイン式継手は、高流量に対応し、公称サイズが 17 mm の構造でプッシュ動作圧力は、0.95 → 7 バールまでの使用温度範囲で維持されます。周囲温度: -25 → 70 ℃ ハウジング材質に POM を使用
仕様●メーカーシリーズ:SNC●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2656アズワン品番65-8037-19
ピストンシールキット FestoピストンシールキットFesto
229税込252
1個
7日以内出荷
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、硬質で軽量なプラスチック PVC 製で、3/8 インチねじ接続に使用されます。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3585アズワン品番65-8035-93
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
609,800税込670,780
1個
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:100mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9711アズワン品番65-8006-50
マニホールド VABMシリーズ Festoマニホールド VABMシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-4 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2906アズワン品番65-8031-60
フィルターレギュレーター FestoフィルターレギュレーターFesto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS4(40mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°フローを左から右に排出します最大出口圧力-12バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G1/4●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:14バール●コード番号:202-4293アズワン品番65-8033-73
逆止弁 HGLシリーズ Festo逆止弁 HGLシリーズFesto
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-8 (ポート 1 )と R 1/4 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット式逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - M5 公称流量 - 300 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●ネジアウトレット接続:G 1/4オス●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+60℃●ネジアウトレットジェンダー:オス●ネジアウトレットネジサイズ:1/4インチ●コード番号:202-3591アズワン品番65-8035-89
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズFesto
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VK6-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1390アズワン品番65-8002-09
チュービングスリーブ 現金シリーズ 6mm Festoチュービングスリーブ 現金シリーズ 6mmFesto
49,807税込54,788
1袋(100個)
7日以内出荷
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3040アズワン品番65-8023-19
チューブキャップ QSシリーズ 10mm なし Festoチューブキャップ QSシリーズ 10mm なしFesto
22,980税込25,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Festo プッシュインキャップ QSC-10-50 は、標準サイズで組み立て位置のいずれかを備えています。コンテナサイズ: 50 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:18mm●コード番号:202-3237アズワン品番65-7868-07
チュービングスリーブ QMシリーズ 1/8インチ Festoチュービングスリーブ QMシリーズ 1/8インチFesto
5,258税込5,784
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo MS シリーズオン / オフバルブは手動式アクチュエータとサイレンサを備えており、左から右への方向に向かって進みます。サイズは 9 で、ピストン構造のスライドを使用します。標準的な公称流量は 18、000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:QM●チューブサイズ:1/8インチ●材質:アルミニウム合金●コード番号:202-3024アズワン品番65-7991-35
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festoソレノイドバルブ VZWDシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9253アズワン品番65-8002-88
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5LシリーズFesto
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7452アズワン品番65-7995-82