Festo の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3044
アズワン品番65-8022-51
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと手動アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。最大動作圧力 0 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:202-2471
アズワン品番65-8033-82
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと、空圧アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。段階的な圧力上昇を実現し、バルブ機能は 2/2 方方向制御バルブと同等です。最大動作圧力 3 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:202-2476
アズワン品番65-8023-30
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
Festo 取り付けプレートは、AP と WPB の壁面アングルに接続する直接ねじ付きの機器に使用します。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。製品重量は 17 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1875
アズワン品番65-8023-33
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm ピストンロッドねじ - M12 (メス) クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-2282
アズワン品番65-8021-69
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm ピストンロッドねじ - M16x1.5 (オス) クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-2241
アズワン品番65-8029-15
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備えていて、位置検出機能と外部ピストンロッドねじにより任意の位置で移動できます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:20mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2446
アズワン品番65-8036-27
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
関連キーワード