3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。パイロットエアサプライが内蔵されています。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7443 アズワン品番65-8009-58
1個
73,980 税込81,378
欠品中

Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-S-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。外部パイロットエアサプライがあります。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-S-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7392 アズワン品番65-8015-65
1個
75,980 税込83,578
欠品中

Festo ソレノイドバルブ MN1H-5/3E-D-3-S-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。外部パイロットエアサプライがあります。バルブ機能 5/3 が消耗しています 作動電気のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4600 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3E-D-3-S-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7441 アズワン品番65-7989-64
1個
99,980 税込109,978
欠品中