10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサはスルービーム検出方式PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOE アズワン品番65-7338-52
1個
45,980 税込50,578
欠品中

FestoSOOEシリーズブロック構造光電センサはスルービーム検出方式で、最大範囲は12000mmです。PNP(ライトスイッチング)やIOリンクタイマ機能によるNPN(ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色LED電気接続:プラグUL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:12 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOE アズワン品番65-7343-34
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは距離検出法を使用し、検出範囲は 100 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOE アズワン品番65-7342-76
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは拡散検知方式を採用し、検出範囲は 1000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:NPN/PNP●シリーズ:SOOE●コード番号:203-1371 アズワン品番65-7338-70
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、回帰反射型検出方式で、最大範囲は 12000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOE アズワン品番65-7340-07
1個
42,980 税込47,278
欠品中

FestoSOOEシリーズブロック構造光電センサは、拡散検出方式でバックグラウンドサプレッションを備えています。最大検出範囲は350mmです。PNP(ライトスイッチング)やIOリンクタイマ機能によるNPN(ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色LED電気接続:プラグUL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:350 mm●出力タイプ:NPN/PNP●シリーズ:SOOE アズワン品番65-7340-37
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、感知範囲が 120 mm のコントラスト検出方式を備えています。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:コントラストセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:緑LED,黄LED●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●インターフェイス:IO-Link V1.1●材質:ポリカーボネート●ねじの呼び:M8 x 1 アズワン品番65-7338-38
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは再帰反射型検出方式を採用しており、最大レンジは 6500 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:6.5 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOE●コード番号:203-1461 アズワン品番65-7340-41
1個
23,980 税込26,378
欠品中

FestoSOOEシリーズブロック構造光電センサは、再帰反射型の感知方式で透明な物体を感知します。最大検出範囲は3500mmです。PNP(ライトスイッチング)やIOリンクタイマ機能によるNPN(ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色LED電気接続:プラグUL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3.5 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOE アズワン品番65-7343-47
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、拡散検出方式でバックグラウンドサプレッションを備えています。最大検出範囲は 300 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●シリーズ:SOOE アズワン品番65-7344-17
1個
50,980 税込56,078
欠品中