。Festo 5/3 クローズドソレノイドバルブ、電気式、G 1/4 - VUVG シリーズ - VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 Festo のコンパクト 5/3 クローズドソレノイドバルブは、空圧システムで圧縮空気の流量を制御します。1000 → 1380 L/min の高流量で、高速かつ信頼性の高いアクチュエータ応答を実現しています。このバルブは、動作圧力が 3 → 8 bar のさまざまな用途に使用できます。 展伸アルミ合金製ハウジングにより、腐食からの保護と IP (侵入保護) 65 等級により、ユニットは防塵性を備え、あらゆる角度からの低圧噴水流に耐えるように密閉されています。シールは、ニトリルブタジエンゴム( NBR )及び水素添加 NBR ( HNBR )製なので、耐摩耗性が高く、油や化学薬品に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。電気的に作動するため、液体や気体の流れを簡単に制御できます G 1/4 接続ポートねじサイズは業界標準の継手と互換 スロットル可能な排気機能により、排気ポートまたは安全バルブとして使用できます ソフトシール方式により漏洩を防止 プラグソケットの保護等級は IP (侵入保護) 40 で、1 mm を超える物体にシールされている
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:1200L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1344
アズワン品番65-8021-48
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き、G2 接続)。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G2-F5 です●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7933
アズワン品番65-8015-61
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G112-F5●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7923
アズワン品番65-8009-99
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
。Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G114-F5●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7946
アズワン品番65-7981-56
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G2 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G2-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7994
アズワン品番65-7981-22
1個
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
。Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11 / 2 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1、ダイアフラム付きサーボ制御 G11 / 2 インチ接続 ステンレススチール製。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト
仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G112-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7934
アズワン品番65-7999-98
1個
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Festo のオン / オフバルブ He-1-D-MAXI-24 は、サービスユニットと併用します。ハウジング素材はアルミダイキャスト、シールとしてはニトリルゴム製です。銅と PTFE は不使用です。設計構造ピストンスライド 作動電気のタイプ シーリング原理ソフト 排気機能がスロットルで
仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/8●メーカーシリーズ:NPHS-S6-M-G18 ( NPHS-S6-M-G18●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/8●ニップルホース接続:1/8インチ●材質:スチール●コード番号:203-8532
アズワン品番65-8010-53
1袋(10個)
¥12,649
税込¥13,914
欠品中
関連キーワード