Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J1D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気式オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールで構成されています
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9313
アズワン品番65-8009-54
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J3D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールです。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9414
アズワン品番65-7981-02
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J1D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気式オン / オフバルブ、空圧式ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールで構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS (ミリ秒●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9425
アズワン品番65-7981-58
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Festo サービスユニットコンビネーション MSB6-1/2 : J2D1A1-WP 調整式フィルタレギュレータ、電動オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9354
アズワン品番65-7983-20
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Festo のソフトスタートバルブは空気圧を段階的に上げ、左から右に向かって流れます。空圧アクチュエータを使用しており、動作圧力は最大 4-18 bar です。標準的な公称流量は 5、050 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2634
アズワン品番65-8028-55
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電動オン / オフバルブ、空圧式ソフトスタートバルブ、圧力スイッチ付き分岐モジュール(ディスプレイなし)、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9369
アズワン品番65-7982-37
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
Festo 空圧式レギュレータ、0.1 bar → 4 bar、G 1/2 MS シリーズ - MS6-LRP-1/2-D5-A8 Festo のパイロット駆動レギュレータは、圧縮空気準備システムの精度大流量で、高流量フィード用途に最適です。ソフトスタートバルブは、空気圧を徐々に上昇させ、下流の Pneumatic Components への損傷を防止することで、スタートアップの安全性を向上します。信頼性の高い制御により、空気は一定の圧力で供給されます。また、低ヒステリシスであるため、レギュレータは圧力変化に瞬時に反応し、システム全体の効率を向上できます。 Festo MS サービスユニットに対応しています。この製品はコンパクトで軽量でダウンタイムなしで簡単にインライン設置でき、必要なすべての取り付けアクセサリが付属しています。耐腐食性に優れた堅牢なアルミハウジングにより、長寿命を実現 さまざまな用途で使用できる 1 bar ~ 14 bar の広い動作圧力範囲 広い周囲温度範囲: -10 → +60 ℃ 。低温環境や高温環境に適しています 高流量用途での一般的な流量は 3000 L/ 分です 安全かつ正確にコントロールできるロック可能な回転式ノブ
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:3000L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+60℃●全体長さ:79.1mm●コード番号:202-2064
アズワン品番65-8027-21
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
関連キーワード