。Festo VACF シリーズソレノイド Coil は、タイプ C の接続パターンで油圧ソレノイドバルブの機能を制御するのに使用します。Coil 電圧は 230 / 240 V ac で、ピックアップ電力は 3 VA、保持電力は 2.3 VA です。サージ強度: 4 kV デューティサイクル - 100 % 絶縁クラス - H
仕様●電源電圧:230 / 240 V ac●コード番号:202-3725
アズワン品番65-8032-61
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 2.7 VA で、デューティサイクルの 100 % に 48 V dc 動作電圧を備えています。タイプ B 接続を使用した周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●電源電圧:24 V ac●コード番号:203-9006
アズワン品番65-8002-18
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Festo MSW シリーズ F ソレノイド Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイル Coil 電圧は 230 V ac、ピックアップ電力は 7.5 VA、保持電力は 5 VA です。最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7
仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:202-3576
アズワン品番65-8025-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R8-LR は組み立て位置で、極性保護はバイポーラです。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2851
アズワン品番65-8029-60
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H2-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で極性を保護します。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2796
アズワン品番65-8021-72
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H3-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で保護されています。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2862
アズワン品番65-8023-53
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K7-LR は、静的用途の任意の位置に取り付け可能で極性保護バイポーラ その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2750
アズワン品番65-8021-82
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 2.7 VA で、デューティサイクルの 100 % に 48 V ac 動作電圧を備えています。タイプ C 接続を使用しました周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-9010
アズワン品番65-7998-67
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 4.6 VA で、48 V ac の動作電圧を有するデューティサイクルの 100 % を実現しています。タイプ C conne を使用した周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-9011
アズワン品番65-7998-66
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
関連キーワード