6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Festo ロッドアイには、球面スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いています。サイズ M16 はハウジング材料に使用し、1 低腐食応力を実現します。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 265 g
仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2586 アズワン品番65-8007-47
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M36x2 があり、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1998 g
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2587 アズワン品番65-8025-69
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M10 はハウジング材質に使用され、1 低い腐食応力を備えています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 89 g
仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2583 アズワン品番65-8029-92
1個
54,980 税込60,478
欠品中

。Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、G 1/2 メス - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-E-10V24-AG 空圧システムのメンテナンスを行う場合は、Festo のこのソフトスタートバルブが作業に必須の工具です。作業を開始する前に、システムから空気を排出するために使用できます。また、修理又は点検が完了したら、圧縮空気を徐々にシステムに戻していくのにも最適です。これにより、システム内のアクチュエータがゆっくりと安全に最大作動圧力に達します。グリッド寸法は 62 mm です G 1/2 インチメス入口ポート アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです フローレート: 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ほこりやノズルの噴射水から保護するための IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、空圧システム向けのソフトスタートバルブと排気バルブのシリーズです ユニットは、スタンドアロンデバイスとして、またはモジュラシステムのコンポーネントとして使用できます MS シリーズの公称流量は 4300 l/min ~ 16500 l/min です MS シリーズの排気レートは 7600 l/ 分 ~ 20500 l/min ですFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-E-10V24-AG (圧力ゲージ付き)です。シリーズ MS サイズ6 グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3219 アズワン品番65-8035-54
1個
329,800 税込362,780
欠品中

Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、10 bar - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO メンテナンスを行う前に、空圧システムから空気を安全に排出する必要がありますかメンテナンスが完了したら、コンポーネントの損傷を避けるために、システム内の圧力を徐々に上げることもできます。Festo のこの空圧ソフトスタートバルブは、両方の作業に最適な工具です。センサは下流圧を検出してバルブを自動的に調整するので、制御された安全な方法で、システムが疲労するか、再加圧されていることを簡単に確認できます。スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラシステムのコンポーネントとして使用することもできます。グリッド寸法は 62 mm です インレットポートタイプ G 1/2 インチメス アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです 流量は 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ノズル投影水やほこりから保護するために IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、ソフトスタートと排気機能を備えた安全バルブ製品です スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラサービスユニットの一部として使用することもできます 自動圧力センサーと流量センサーを備え、効率性と使いやすさが向上していますFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG シリーズ MS のサイズは 6 です。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3251 アズワン品番65-8027-68
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、G 1/2 メス - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 この Festo ソフトスタートバルブソフトスタートは、突然の始動や圧力の解放による損傷を防ぐことで、圧縮空気システムを保護します。ソレノイドアクチュエータによって内部バルブの位
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3210 アズワン品番65-8029-66
1個
199,800 税込219,780
欠品中