「ネジ m10 1.25」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo カップリングピース KSZM10X1,25 は、非回転式ピストンロッドとそのバリエーションを備えたシリンダの中心オフセットを補償します。ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M10x1.25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M10X1●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0798
アズワン品番65-8018-89
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Festo カップリングピース - KSG - M10X1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSGM10X1,25 は任意の位置で組み立てることができ、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ - M10x1,25 ねじ式接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 Festo 製品番号 -32963 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG- M10X1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0789
アズワン品番65-8007-16
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Festo ISO DSBC - 32-160-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1.25 を備えています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッシ
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1014
アズワン品番65-8025-92
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Festo ISO DSBC - 32-125-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1.25 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1013
アズワン品番65-8025-77
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1844
アズワン品番65-8032-19
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1759
アズワン品番65-8035-17
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1837
アズワン品番65-8036-62
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1842
アズワン品番65-8033-68
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1776
アズワン品番65-8026-81
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズはです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:500mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1746
アズワン品番65-8033-27
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、両側で調整可能な自動調整式空追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズはです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:500mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1918
アズワン品番65-8032-69
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、両側で調整可能な自動調整式空追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズはです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金
仕様●ストローク:400mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1917
アズワン品番65-8026-83
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃空圧接続G1/8
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1741
アズワン品番65-8036-59
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
。Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃空圧接続G1/8
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1793
アズワン品番65-8021-99
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
。Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G1/8●クッションタイプ:エラスティック●寸法:42x38x229.5mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO6432●コード番号:202-1840
アズワン品番65-8037-17
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1858
アズワン品番65-8022-36
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 100 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1782
アズワン品番65-8022-01
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:200 mm バック
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9706
アズワン品番65-7992-07
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 40 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm
仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1773
ストローク(mm)40
アズワン品番65-8021-60
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 25 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 18 mm
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1743
アズワン品番65-8032-87
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:100 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9791
アズワン品番65-8007-22
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:200 mm バック
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9663
アズワン品番65-8003-54
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:400 mm バック
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9856
アズワン品番65-7994-40
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
。Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:100 mm バックラッシュ:40 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9662
アズワン品番65-7990-73
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:300 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9781
アズワン品番65-7995-50
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじ M10 x 1.25、ストロークサイズ 250 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1752
アズワン品番65-8034-32
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
。Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:400 mm バックラッシュ:40 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9723
アズワン品番65-8004-87
1個
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 125 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1733
アズワン品番65-8034-70
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 50 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1843
アズワン品番65-8038-05
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 2 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 (Dia.) x 150.5mm●長さ:150.5mm●最高使用圧力:10 バール●ISO規格:ISO 8573-1:2010●コード番号:202-1735
アズワン品番65-8026-34
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 160 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1919
アズワン品番65-8023-01
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Festo 標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で st です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料 空圧接続 M5
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1751
アズワン品番65-8021-04
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 20 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8776
アズワン品番65-8005-26
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8841
アズワン品番65-7997-15
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 60 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:60mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8799
アズワン品番65-8005-57
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:80.6 x 47 x 47mm●長さ:80.6mm●幅:47mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 21287●コード番号:202-8833
アズワン品番65-7993-26
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 40 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は 1 → 10 bar です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8938
アズワン品番65-8012-58
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは80mmで、M10x1.25はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は1→10barです。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8800
アズワン品番65-7992-29
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
。ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は 1 → 10 bar です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8857
アズワン品番65-8011-77
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は 1 → 10 bar です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8869
アズワン品番65-8018-68
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ