885件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446 アズワン品番65-8032-83
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

Festo PEV圧力スイッチ。Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:相対圧力●最適なメディア:圧縮空気, 水●接続:G 1/4●タイプ:圧力スイッチ●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:PEV●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP65●出力範囲:125 V dc, 250 V ac●コード番号:125-9916 アズワン品番65-8008-62
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

。Festo フット取り付け HZS-32 ( DZH シリンダ用)は狭いです。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 アセンブリ位置任意 製品重量: 114 g 材料取り付けスチール
仕様●メーカーシリーズ:HZS-32●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0875 アズワン品番65-7993-28
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSNG-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 997 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0836 アズワン品番65-8019-42
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSNG-40 (球面ベアリング付き)です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 40 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 228 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0907 アズワン品番65-7980-45
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSNG-63 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃、製品重量: 541 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-63 (英語●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0863 アズワン品番65-7993-18
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSNG-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1358 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0916 アズワン品番65-8016-41
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

。Festo クレビスフット LSNG-50 は腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 416 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-50 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0862 アズワン品番65-8009-80
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

。Festo クレビスフット LSNG-125 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3071 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0835 アズワン品番65-8018-71
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSN-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 1169 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0865 アズワン品番65-7992-31
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Festo フットマウント HUA-50 は、ADVU、AEVU、ADVUP、ADVUT シリンダ用です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 アセンブリ位置任意 製品重量: 344 g 材質には銅と PTFE は含まれていません
仕様●メーカーシリーズ:ホア-50●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0879 アズワン品番65-7994-48
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSNSG-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 830 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0837 アズワン品番65-7999-80
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSNSG-50 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 300 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-50 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0908 アズワン品番65-8010-38
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSNSG-32 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 105 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-32●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0928 アズワン品番65-7982-42
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Festo フランジ取り付け FBN-8/10 は、ESN、ESNU、DSNU、EGZ シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 8/10 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 12 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-8/10●内径サイズに合わせる:8/10mm●コード番号:203-0820 アズワン品番65-8016-42
1個
699 税込769
7日以内出荷

Festo マルチポジションキット DPNA-16 ( ADN コンパクトシリンダ用)は、腐食耐性分類 CRC 2 で中程度ねじサイズ: 16 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 33 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNA-16●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0770 アズワン品番65-8013-75
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

Festo スイベルフランジ SUA-80 ( ADVU、AEVU、適合するクレビスフットマウント LBN 又は LN、LSN シリンダ用)です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 80 アセンブリ位置任意 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 764 g
仕様●メーカーシリーズ:SUA-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:203-0919 アズワン品番65-7994-78
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSNSG-63 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 370 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-63 (英語●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0962 アズワン品番65-8019-65
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSNSG-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 700 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0963 アズワン品番65-7979-05
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSN-63 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 471 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-63●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0911 アズワン品番65-7980-76
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSN-50 は腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 366 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-50 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0852 アズワン品番65-8007-18
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSNSG-125 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1960 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0909 アズワン品番65-7980-75
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSN-40 は腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 40 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 219 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0961 アズワン品番65-7993-03
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Festo カップリングピース KSG-M16X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0838 アズワン品番65-7999-81
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

。Festo マルチポジションキット DPNA-25 ( ADN コンパクトシリンダ用)は、腐食抵抗分類 CRC 2 で中程度ねじサイズ: 25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 60 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNA-25●内径サイズに合わせる:25mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0951 アズワン品番65-8018-62
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Festo マルチポジションキット DPNA-63 ADN コンパクトシリンダ用は、腐食抵抗分類の CRC 2 で中程度ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 249 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNA-63●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0780 アズワン品番65-8006-23
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSN-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 753 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0906 アズワン品番65-7994-79
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSN-125 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 2705 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0851 アズワン品番65-8006-18
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Festo スイベル取り付け WBN-40 はシリンダ DSNU 用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 製品重量: 238 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:WBN-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0933 アズワン品番65-7992-09
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Festo マルチポジションキット DPNA-40 は ADN コンパクトシリンダ用で、腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度ねじサイズ: 40 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 129 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNA-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0778 アズワン品番65-7998-96
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Festo フットマウント HNA-40-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 40 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 157 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-40-R3●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0830 アズワン品番65-7979-94
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

。Festo カップリングピース KSG-M20X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0881 アズワン品番65-8019-68
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Festo フランジ取り付け FBN-32 は、DSNU 及び ESNU シリンダ腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 製品重量: 103 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-32●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0785 アズワン品番65-7982-09
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Festo リングアングルクレビスフット LQG-100 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1493 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-100 です●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0960 アズワン品番65-7995-53
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Festo マルチポジションキット DPNA-20 ( ADN コンパクトシリンダ用)は、耐腐食性の分類 CRC 2 で中程度ねじサイズ: 20 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 50 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNA-20●内径サイズに合わせる:20mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0774 アズワン品番65-7993-42
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

Festo フランジ取り付け FBN-20/25 は、ESN、ESNU、DSNU、EGZ シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 52 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-20/25●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0821 アズワン品番65-8007-54
1個
759 税込835
7日以内出荷

。Festo フットマウント HNA-32-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 32 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 123 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-32-R3●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0956 アズワン品番65-8010-45
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

。Festo フットマウント HNA-12-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 12 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 39 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-12-R3●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0900 アズワン品番65-7978-83
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Festo マルチポジションキット DPNA-12 For ADN コンパクトシリンダは、腐食耐性分類の CRC 2 を備え、中程度の腐食ストレスを受けます。ねじサイズ: 12 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 28 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNA-12●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0812 アズワン品番65-8019-11
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Festo カップリングピース KSG-M27X2 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M27x2 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M27x2 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:KSG-M27X2●内径サイズに合わせる:27mm●コード番号:203-0903 アズワン品番65-7979-66
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷