17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-D3-PPVA-N3 は、調整式クッション付きです。両端。この製品は、ストローク 50 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1159 アズワン品番65-8029-84
1個
55,980 税込61,578
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-70-PPVA-N3 は、調整式クッション付きです。ストローク 70 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッション付きです。ストロークは 70 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:70mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1143 アズワン品番65-8024-40
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-160-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 160 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x
仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1200 アズワン品番65-8026-27
1個
58,980 税込64,878
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-25-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5 を使用します。ストローク: 25 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション
仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1004 アズワン品番65-8037-68
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-40-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。この製品は、ストローク 40 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。ストローク: 40 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1158 アズワン品番65-8020-15
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Festo ISO DSBC - 50-25-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5 を使用します。ストローク: 25 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1018 アズワン品番65-8033-77
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-50-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPV ( PPV )。ストロークは 50 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1124 アズワン品番65-8025-24
1個
99,980 税込109,978
欠品中

。Festo ISO シリンダ DSBC - 32-50-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 50 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1185 アズワン品番65-8024-65
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-80-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 80 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1202 アズワン品番65-8030-28
1個
55,980 税込61,578
欠品中

。Festo ISO シリンダ DSC-100-50-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-0996 アズワン品番65-8022-72
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-100- D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 100 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。PPS 。ストロークは 100 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1142 アズワン品番65-8036-98
1個
55,980 税込61,578
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-150-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。この製品は、ストローク 150 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。ストロークは 150 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:150mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1190 アズワン品番65-8021-37
1個
58,980 税込64,878
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 160 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1151 アズワン品番65-8020-41
1個
57,980 税込63,778
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-50 - D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1171 アズワン品番65-8021-64
1個
86,980 税込95,678
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-200 - D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 200 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1169 アズワン品番65-8022-20
1個
58,980 税込64,878
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 63-50-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5 を使用します。ストロークは 50 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1005 アズワン品番65-8033-04
1個
63,980 税込70,378
欠品中

。Festo ISO シリンダ DSBC - 63-50-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストロークは 50 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1118 アズワン品番65-8033-98
1個
65,980 税込72,578
欠品中

関連カテゴリ