「バネ 種類」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Fのソレノイドコイルは別売りです。MFHシリーズソレノイドバルブ。MFHシリーズシングルソレノイドバルブはTiger Classic製品の一部で、空圧用途に最適です。 この高耐久性バルブは、必要な接続に応じて、Gねじパイプサイズ製品の5 / 2方向又は3 / 2方向機能を選択できます。 PALマニホールドストリップ又はPRSマニホールドブロックに取り付けることができます。特長と利点:最大作動圧力: 8バール 3 / 2又は5 / 2方向バルブ 内部パイロット給気 動作温度範囲: -5 → 40 ℃ 機械式スプリングリセット IP65保護等級 電動アクチュエータ 堅牢で高信頼性 アルミハウジング 高耐久性ポペットシート設計 応答時間を最適化 ソレノイドコイルは簡単に交換可能
その他取付ソレノイドなし
取付方式マニホールド、ねじ付き
電圧(V)(ソレノイド)48 V dc, 240 V ac
シリーズMFH
消費電力(W)(ソレノイド)4.5
管接続口径G1/4
最大流量(L/min)最大1000
動作種別ソレノイド/パイロット
ねじの種類G
設定方式NC
機能5/2
コード121-4315
材質(ボディ)アルミニウム
動作温度(℃)-5~40
アズワン品番63-6791-48
最小圧力(bar)【最低使用圧力】2.2
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。ねじ式接続プレート FRB ねじ式ピンは、電気アクチュエータとピストンスライド構造を備え、リセット用の機械式スプリングがあります。最大 2.5 → 16 bar の動作圧力を使用し、ポートが 3 つあります。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2501
アズワン品番65-8020-13
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
関連キーワード