248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festoねじ
Festo オン / オフバルブはサービスユニットと併用し、電動アクチュエータとピストン構造最大動作圧力 2.5 → 16 bar で、標準公称流量は 3、600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:FNC●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:202-2481 アズワン品番65-8024-73
1個
5,398 税込5,938
欠品中

Festo リングアングルクレビスフット LQG-63 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 784 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-63 です●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0842 アズワン品番65-7993-85
1個
36,980 税込40,678
欠品中

Festo クレビスフット LN-63 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も
仕様●メーカーシリーズ:ln-63●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0914 アズワン品番65-8016-18
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo クレビスフット LSNSG-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 700 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0963 アズワン品番65-7979-05
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いています。サイズは M27x2 で、オスねじ接続があります。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2574 アズワン品番65-8035-31
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Festo クレビスフット LSNG-63 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃、製品重量: 541 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-63 (英語●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0863 アズワン品番65-7993-18
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo クレビスフット LSN-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 1169 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0865 アズワン品番65-7992-31
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Festo クレビスフット LSNG-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 997 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0836 アズワン品番65-8019-42
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Festo リングアングルクレビスフット LQG-100 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1493 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-100 です●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0960 アズワン品番65-7995-53
1個
45,980 税込50,578
欠品中

。Festo クレビスフット LNG - 125 は、耐腐食性の分類 CRC 1 で、低い腐食ストレスを特長としています。ねじサイズ 125 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度: -40 → 80 ℃ 製品重量: 2545 g
仕様●メーカーシリーズ:LNG - 125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0883 アズワン品番65-8000-46
1個
26,980 税込29,678
欠品中

。Festo クレビスフット LSNG-125 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3071 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0835 アズワン品番65-8018-71
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Festo クレビスフット LSNSG-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 830 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0837 アズワン品番65-7999-80
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Festo クレビスフット LSNSG-50 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 300 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-50 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0908 アズワン品番65-8010-38
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo クレビスフット LSNSG-32 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 105 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-32●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0928 アズワン品番65-7982-42
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo クレビスフット LSN-63 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 471 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-63●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0911 アズワン品番65-7980-76
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo クレビスフット LSN-50 は腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 366 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-50 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0852 アズワン品番65-8007-18
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo クレビスフット LSNSG-125 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1960 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0909 アズワン品番65-7980-75
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Festo クレビスフット LSN-40 は腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 40 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 219 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0961 アズワン品番65-7993-03
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Festo クレビスフット LN-50 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 323 g
仕様●メーカーシリーズ:ln-50●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0843 アズワン品番65-8011-23
1個
9,898 税込10,888
欠品中

Festo リングアングルクレビスフット LQG-80 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1126 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0885 アズワン品番65-8016-19
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo クレビスフット LN-80 は、DNC、DNGU、DNGUT、DNG、DNU、ADVU、ADVUP、ADVUP の各シリンダのスイベル取り付けに適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 877 g
仕様●メーカーシリーズ:ln-80●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0840 アズワン品番65-8004-53
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Festo クレビスフット LSNG-40 (球面ベアリング付き)です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 40 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 228 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0907 アズワン品番65-7980-45
1個
13,980 税込15,378
欠品中

。Festo クレビスフット LBG-125 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS、シリンダ DNGU、DNG腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 4140 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LBG-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0882 アズワン品番65-8015-95
1個
62,980 税込69,278
欠品中

。Festo クレビスフット LN-125 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2632 g
仕様●メーカーシリーズ:ln-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0859 アズワン品番65-7991-33
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Festo クレビスフット LBG-80 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS とシリンダ DNGU、DNG、DNC を備えた球面ベアリングに適しています。スイベルフランジ SNCS 付き球面ベアリング又はロッドアイ SGS (シリンダ AEN、ADN、ADNP )用。腐食耐性の分類がありますねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1050 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LBG-80●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0808 アズワン品番65-8015-30
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo クレビスフット LSNG-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1358 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0916 アズワン品番65-8016-41
1個
27,980 税込30,778
欠品中

。Festo クレビスフット LSNG-50 は腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 416 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-50 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0862 アズワン品番65-8009-80
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo クレビスフット LSNSG-63 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 370 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-63 (英語●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0962 アズワン品番65-8019-65
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo クレビスフット LSN-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 753 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0906 アズワン品番65-7994-79
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Festo クレビスフット LSN-125 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 2705 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0851 アズワン品番65-8006-18
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Festo クレビスフット LN-40 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 40 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 192 g
仕様●メーカーシリーズ:ln-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0858 アズワン品番65-8017-89
1個
8,498 税込9,348
欠品中

Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 160 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 3550 g です
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2560 アズワン品番65-8028-28
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Festo ロッドクレビス - SGA - M10X Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つであるこの SGA - M10X1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M10x1,25 サイズ ねじ接続はオス M10x1,25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けポン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されています 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2593 アズワン品番65-8027-36
1個
22,980 税込25,278
欠品中

。Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607 アズワン品番65-8031-16
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いており、サイズは M12 でオスねじ接続が付いています。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:20, 25mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2569 アズワン品番65-8002-40
1個
5,298 税込5,828
欠品中

Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いており、サイズは M16 で、オスねじ接続が採用されています。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:4mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2571 アズワン品番65-8025-80
1個
3,998 税込4,398
欠品中

Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。ねじ式接続プレート FRB ねじ式ピンは、電気アクチュエータとピストンスライド構造を備え、リセット用の機械式スプリングがあります。最大 2.5 → 16 bar の動作圧力を使用し、ポートが 3 つあります。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2501 アズワン品番65-8020-13
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo 5/2 ビス可能ソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 Festo のこのソレノイドバルブは、コンパクトなパッケージに高流量のソフトシーリング加工が施されているため、漏れがなく、展伸アルミニウム合金製で長寿命です。このバルブは電気的に作動するので高速な応答を実現します。また、革新的な I-Port インターフェイスを使用して消費電力を削減します。手動オーバーライドには、設定とテストを簡素化するための、ディティングと非ディティングを含む 3 つのオプションがあります。5 ポートの双方向双安定バルブは、プラグソケットがオンの状態で IP65 等級となっているため、過酷な産業環境にも耐えられます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/2 双安定バルブタイプ 標準公称流量: 700 ~ 780 l/min 動作圧力: 1.5 ~ 8 バール 周囲温度: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、信頼性の高い正確 バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントで構成されており、耐久性が向上しています 柔軟な設計により、幅広いバルブ機能を実現 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、トラブルシューティングや保守が迅速かつ簡単に行えますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 1.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:780L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-5℃●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-1385 アズワン品番65-8033-78
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Festo の旋回フランジは、ADVU シリンダ、AEVU シリンダ用で、クレビスフットマウント LBN 又は LN、LSN と適合します。このサイズは 40 で、プラスチックベアリング付きねじには亜鉛めっきスチール材を使用します。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 199 g
仕様●機能:4/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2620 アズワン品番65-8023-66
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Festo スイベルフランジ SUA-80 ( ADVU、AEVU、適合するクレビスフットマウント LBN 又は LN、LSN シリンダ用)です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 80 アセンブリ位置任意 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 764 g
仕様●メーカーシリーズ:SUA-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:203-0919 アズワン品番65-7994-78
1個
38,980 税込42,878
欠品中