7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、3 ピン M12 アングルこのケーブルは、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、フローセンサ、Visual センサ、誘導型センサに適しています。取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量 - 129 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3612 アズワン品番65-8007-55
1個
4,698 税込5,168
欠品中

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン M12 接続ケーブルは、長さ 2.5 m で、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、フローセンサ、Visual、誘導型センサに使用します。このデバイスは、プラグ用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M12W5P - K - 2.5 - LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1104 アズワン品番65-8017-26
1個
5,598 税込6,158
欠品中

Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチ、左から右への流れ方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 4600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1894 アズワン品番65-8032-70
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチと、左から右への流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 14 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 4600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1867 アズワン品番65-8029-81
1個
6,598 税込7,258
欠品中

Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチ、左から右への流れ方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1861 アズワン品番65-8031-82
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチと、左から右への流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 9200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1866 アズワン品番65-8029-43
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチと、左から右への流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 4200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1900 アズワン品番65-8035-18
1個
47,980 税込52,778
欠品中