4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲が 0 2.5 bar であることを示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2999 アズワン品番65-8022-50
1袋(50個)
28,758 税込31,634
欠品中

Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar で、赤 / 緑の範囲で調整できます。表示範囲は 0 10 bar です。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2966 アズワン品番65-8033-14
1個
3,698 税込4,068
欠品中

Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2963 アズワン品番65-8032-75
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 10 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2933 アズワン品番65-8021-80
1個
11,980 税込13,178
欠品中